EATON / CHAR-LYNN 233-3341-003 Direksiyon Kontrol Ünitesi, Akış Hızı 114 Lpm
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Direksiyon Kontrol Ünitesi |
deplasman | 590 CCR |
Akış hızı | 125 LQ |
Yükseklik | 4.23 " |
Gövde Malzemesi | Eğilebilir Demir |
uzunluk | 5.5078 " |
Maks. Alan sayısı Geri basınç | 10 b |
Tork | Süper Düşük |
genişlik | 3.87 " |
çalışma Basıncı | 241 Bar |
Çalışma Sıcaklığı. | 93 C |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00