CHASE DOORS AIR9736096FGR Döner Kapı 8 x 5 Feet Orman Yeşili Pvc
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Esnek Çarpma Kapı |
Kapı rengi | Forest Green |
Kapı Yüksekliği | 8ft. |
Kapı Malzemesi | 0.160 "PVC |
Kapı Contaları Dahildir | Evet |
Kapı Genişliği | 5ft. |
Bitiş | Dokulu (Kabartmalı) |
menteşeler | Üstten Montajlı Yerçekimi Menteşesi |
Açılış yüksekliği | 8ft. |
Açılış genişliği | 5ft. |
Pencere Rengi | Temizle |
Pencere Yüksekliği | 35 " |
Pencere malzemesi | PVC |
Pencere Genişliği | 52 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 54 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 254 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 3925200010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Pencere Yüksekliği | Kapı Yüksekliği | Kapı Malzemesi | Pencere malzemesi | Pencere Genişliği | Kapı Genişliği | Bitiş | Kapı Sayısı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIR2003084FGR | 14 " | 7ft. | Ağır Hizmet Tipi PVC | Vinil | 15 " | 2.5ft. | dokulu | 1 | €1,345.48 | TEKLİF TALEBİ
|
AIR2003684FGR | 14 " | 7ft. | Ağır Hizmet Tipi PVC | Vinil | 15 " | 3ft. | dokulu | 1 | €1,499.98 | TEKLİF TALEBİ
|
AIR2003696FGR | 14 " | 8ft. | Ağır Hizmet Tipi PVC | Vinil | 15 " | 3ft. | dokulu | 1 | €1,631.77 | TEKLİF TALEBİ
|
AIR2006084FGR | 14 " | 7ft. | Ağır Hizmet Tipi PVC | Vinil | 15 " | 5ft. | dokulu | 2 | €2,661.12 | TEKLİF TALEBİ
|
AIR2006096FGR | 14 " | 8ft. | Ağır Hizmet Tipi PVC | Vinil | 15 " | 5ft. | dokulu | 2 | €2,877.60 | TEKLİF TALEBİ
|
AIR2007284FGR | 14 " | 7ft. | Ağır Hizmet Tipi PVC | Vinil | 15 " | 6ft. | dokulu | 2 | €2,971.47 | TEKLİF TALEBİ
|
AIR2007296FGR | 14 " | 8ft. | Ağır Hizmet Tipi PVC | Vinil | 15 " | 6ft. | dokulu | 2 | €3,232.61 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00