CHASE DOORS PRO350S7284BLA Sallanan Kapı 7 x 6 Feet Siyah Ahşap Çekirdek
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sallanan kapı |
Tamponlar Dahil | Yaylı Tampon |
Kapı rengi | Siyah |
Kapı Yüksekliği | 7ft. |
Kapı Malzemesi | ABS Ön Yüzeyli Ahşap Çekirdek |
Kapı Contaları Dahildir | Evet |
Kapı Kalınlığı | 3 / 4 " |
Kapı Genişliği | 6ft. |
Bitiş | dokulu |
menteşeler | Ofset Sertleştirilmiş Çelik Kam ve Makaralı Söve (Üst E-Yerçekimi Yakın Menteşe, Alt Menteşe Korumaları) |
Açılış yüksekliği | 7ft. |
Açılış genişliği | 6ft. |
Pencere Rengi | Temizle |
Pencere Yüksekliği | 16 " |
Pencere malzemesi | polikarbonat |
Pencere Genişliği | 16 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 100.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 40.64 |
Gemi uzunluğu (cm) | 218.44 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 4418200030 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Açılış yüksekliği | Kapı Yüksekliği | Kapı Malzemesi | Açılış genişliği | Pencere Yüksekliği | Pencere Genişliği | Kapı Kalınlığı | Kapı Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6084XDBLA | 7ft. | 7ft. | Tek Parça Kalıplı Polietilen | 5ft. | 22.5 " | 14.5 " | 1.875 " | 5ft. | €7,218.34 | TEKLİF TALEBİ
|
6096XDBLA | 8ft. | 8ft. | Tek Parça Kalıplı Polietilen | 5ft. | 22.5 " | 14.5 " | 1.875 " | 5ft. | €7,503.54 | TEKLİF TALEBİ
|
7284XDBLA | 7ft. | 7ft. | Tek Parça Kalıplı Polietilen | 6ft. | 22.5 " | 20.5 " | 1.875 " | 6ft. | €7,678.31 | TEKLİF TALEBİ
|
7296XDBLA | 8ft. | 8ft. | Tek Parça Kalıplı Polietilen | 6ft. | 22.5 " | 20.5 " | 1.875 " | 6ft. | €7,995.37 | TEKLİF TALEBİ
|
9696XDBLA | 8ft. | 8ft. | Tek Parça Kalıplı Polietilen | 8ft. | 22.5 " | 20.5 " | 1.875 " | 8ft. | €8,518.77 | TEKLİF TALEBİ
|
96108XDBLA | 9ft. | 9ft. | Tek Parça Kalıplı Polietilen | 8ft. | 22.5 " | 20.5 " | 1.875 " | 8ft. | €8,820.63 | TEKLİF TALEBİ
|
96120XDBLA | 10ft. | 10ft. | Tek Parça Kalıplı Polietilen | 8ft. | 22.5 " | 20.5 " | 1.875 " | 8ft. | €9,121.98 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00