CHASE DOORS SD20003084 Döner Kapı 7 x 2.5 Ayak Alüminyum
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sallanan kapı |
Tamponlar Dahil | Yok hayır |
Kapı rengi | Gümüş |
Kapı Yüksekliği | 7ft. |
Kapı Malzemesi | 0.063 "Temperli Alüminyum Alaşım |
Kapı Genişliği | 2.5ft. |
Bitiş | Saten Eloksallı |
menteşeler | Sertleştirilmiş Çelik Kamlı ve Makaralı Söve (Üst E-Menteşe, Alt Menteşe Pimi) |
Kapı Sayısı | 1 |
Açılış yüksekliği | 7ft. |
Açılış genişliği | 2.5ft. |
Pencere Rengi | Temizle |
Pencere Yüksekliği | 14 " |
Pencere malzemesi | Akrilik |
Pencere Genişliği | 9" |
Gemi ağırlığı (kg) | 21.32 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 218.44 |
Gemi genişliği (cm) | 78.74 |
HS kodu | 3925200010 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapı Yüksekliği | Kapı Genişliği | Kapı Sayısı | Açılış yüksekliği | Açılış genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD20003684 | 7ft. | 3ft. | 1 | 7ft. | 3ft. | €1,104.76 | TEKLİF TALEBİ
|
SD20003696 | 8ft. | 3ft. | 1 | 8ft. | 3ft. | €1,240.82 | TEKLİF TALEBİ
|
SD20006084 | 7ft. | 5ft. | 2 | 7ft. | 5ft. | €2,044.04 | TEKLİF TALEBİ
|
SD20006096 | 8ft. | 5ft. | 2 | 8ft. | 5ft. | €2,137.30 | TEKLİF TALEBİ
|
SD20007284 | 7ft. | 6ft. | 2 | 7ft. | 6ft. | €2,148.50 | TEKLİF TALEBİ
|
SD20007296 | 8ft. | 6ft. | 2 | 8ft. | 6ft. | €2,463.25 | TEKLİF TALEBİ
|
SD20008496 | 8ft. | 7ft. | 2 | 8ft. | 7ft. | €2,657.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00