Chatillon In-030 | Mekanik Asılı Terazi 3/4 İnç Genişlik | 3jkr5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHATILLON IN-030 Mekanik Asma Kantarı 3/4 İnç Genişlik | AC9RTL 3JKR5

CHATILLON IN-030 Mekanik Asma Ölçeği 3/4 İnç Genişlik

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC9RTL Modeli: IN-030Çapraz Referans: 3JKR5
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
€112.01 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Mekanik Asma Ölçeği
doğruluk0.5 lb./250 g
Kapasite30 lb./8 oz.
ekranÇift, Doğrusal
Mezuniyet Tipi15kg / 250g
Mezuniyetler15kg / 250g
MalzemeKatı Pirinç
Toplam yükseklik10.375 "
Uzunluk10.375 "
toplam Genişlik3 / 4 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.25
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)5.08
HS kodu8423810050
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukdoğrulukKapasitetoplam GenişlikekranMezuniyet TipiMezuniyetlerMalzemeÜcret
CHATILLON WH-050 Mekanik Askılı Tartı Kadranı Çelik | AC9RRX 3JKL8 WH-05017.437 "0.25 lb50 lb8"Tuşlamak0.25 lb0.25 lbÇelik-
TEKLİF TALEBİ
CHATILLON WH-100 Mekanik Askılı Tartı Kadranı Çelik | AC9RRRY 3JKN1 WH-10017.437 "0.5 lb100 lb8"Tuşlamak--Çelik€291.89
CHATILLON IC-500 Mekanik Asma Tartı 23-1/2 İnç Yükseklik | AC9RTB 3JKN7 IC-50023.5 "5 lb500 lb2.25 "Tek, Doğrusal5 lb5 lbÇelik ve Dökme Demir€412.20
CHATILLON IN-002 Mekanik Asma Kantarı Lineer | AC9RTC 3JKN9 -00210.375 "0.5 ons / 20g2 lb3 / 4 "Çift, Doğrusal1kg / 20g1kg / 20gKatı Pirinç€111.37
CHATILLON IN-010 Mekanik Asma Baskül 10-3/8 İnç Yükseklik | AC9RTH 3JKP6 -01010.375 "0.25 lb./100 g10 lb3 / 4 "Çift, Doğrusal5kg / 100g5kg / 100gKatı Pirinç€123.74
CHATILLON IN-015 Mekanik Asma Baskül 10-3/8 İnç Uzunluk | AC9RTJ 3JKR1 -01510.375 "0.25 lb./100 g15 lb3 / 4 "Çift, Doğrusal7.5kg / 100g7.5kg / 100gKatı Pirinç€105.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHATILLON IN-030 Mekanik Asma Ölçeği 3/4 İnç Genişlik
€112.01 / Adet