Chem-tech X030-xa-baa8-g19 | Diyaframlı Ölçüm Pompası 30 Gpd 100 Psi | 2ye50 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 Diyaframlı Ölçüm Pompası 30 Gpd 100 Psi | AC4BAV 2YE50

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 Diyaframlı Ölçüm Pompası 30 Gpd 100 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4BAV Modeli: X030-XA-BAA8-G19Çapraz Referans: 2YE50
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
€781.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kimyasal Ölçüm Pompası
Topu malzemesiSeramik
gövde MalzemesiAkrilik / ABS
uymaETL, cETL, ETL sağlık, CE
Kordon uzunluğu6ft.
Diyafram Malzemesihipalon
Başlık ve Bağlantı MalzemesiPVC
Yükseklik5"
Hz60
uzunluk8.8 "
Maks. akış1.25 GPH
Maks. Akış hızı1.25 gph
Maks. Basınç100 psi
Maks. Alan sayısı Dakikadaki Vuruş Sayısı51
Maks. Alan sayısı Viskozite1 CPS
Min. Akış hızı3 GPD
Motor gücü1/60
Motor Devri51
Yayın Sayısı1
Güç Kablosu6 ft.
Pompa TürüDiyafram
Yeniden üretilebilirlik+/-% 2
Contalar ve O-Halkalarhipalon
Kendinden AstarEvet
Emiş Yüksekliği4 Ft.
Tüp malzemesiPVC / Polietilen
Kısma Oranı10:1
TipGaz giderme
Gerilim115
genişlik7.31 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.81
Gemi yüksekliği (cm)22.35
Gemi uzunluğu (cm)26.92
Gemi genişliği (cm)24.89
HS kodu8413500050
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHEM-TECH X030-XA-BAA8-G19 Diyaframlı Ölçüm Pompası 30 Gpd 100 Psi
€781.86 / Adet