Chem-tech Xp030lahxg19 | Dozaj Pompası 30 Gpd 80 Psi | 3hhf4 | Raptor Supplies Türkiye
CHEM-TECH XP030LAHXG19 Ölçüm Pompası 30 Gpd 80 Psi | AC9LUT 3HHF4

CHEM-TECH XP030LAHXG19 Ölçüm Pompası 30 Gpd 80 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AC9LUT Modeli: XP030LAHXG19Çapraz Referans: 3HHF4

İle alın Mayıs 6, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€868.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kimyasal Ölçüm Pompası
Topu malzemesiTFE
gövde MalzemesiABS
cc / Min.78.85
uymaETL, cETL, ETL sağlık, CE
Kordon uzunluğu6ft.
Başlık ve Bağlantı MalzemesiPVC
Yükseklik8.25 "
Hz60
uzunluk10 29 / 32 "
Maks. akış1.25 GPH
Maks. Akış hızı1.25 gph
Maks. Basınç80 psi
Maks. Alan sayısı Viskozite300 CPS
Min. Akış hızı3 GPD
Motor gücü1/6
Motor Devri30
Yayın Sayısı1
Güç Kablosu6 ft.
Pompa Türüperistaltik
Yeniden üretilebilirlik+/-% 2
Kendinden AstarEvet
Emiş Yüksekliği24 Ft.
Tüp malzemesiNorprene (R)
Kısma Oranı10:1
TipAdustable Rate, Yüksek Basınç
Gerilim115
genişlik9 13 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.83
Gemi yüksekliği (cm)33.27
Gemi uzunluğu (cm)35.81
Gemi genişliği (cm)30.73
HS kodu8413190000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikler: Series XP

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikuymauzunlukMaks. akışMaks. BasınçMotor gücüMotor DevriTipÜcret
CHEM-TECH XP007LAHXG19 Ölçüm Pompası 7 Gpd 125 Psi | AC9LUP 3HHF1 Xp007lahxg199 13 / 16 "ETL, cETL, ETL sağlık, CE10 29 / 32 "0.29 GPH125 psi1/550Adustable Rate, Yüksek Basınç€881.44
CHEM-TECH XP009LAHXG19 Ölçüm Pompası 9 Gpd 110 Psi | AC9LUQ 3HHF2 Xp009lahxg199 13 / 16 "ETL, cETL, ETL sağlık, CE10 29 / 32 "0.375 GPH110 psi1/630Adustable Rate, Yüksek Basınç€894.36
CHEM-TECH XP015LAHXG19 Ölçüm Pompası 15 Gpd 110 Psi | AC9LUR 3HHF3 Xp015lahxg199 13 / 16 "ETL, cETL, ETL sağlık, CE10 29 / 32 "0.625 GPH110 psi1/550Adustable Rate, Yüksek Basınç€894.36
CHEM-TECH XP007LFHXG19 Ölçüm Pompası 7 Gpd 125 Psi | AC9LUU 3HHF5 XP007LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETL sağlık, CE10.91 "0.29 GPH125 psi1/550Sabit Oran, Yüksek Basınç€635.13
CHEM-TECH XP009LFHXG19 Ölçüm Pompası 9 Gpd 110 Psi | AC9LUV 3HHF6 XP009LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETL sağlık, CE10.91 "0.375 GPH110 psi1/630Sabit Oran, Yüksek Basınç€651.34
CHEM-TECH XP015LFHXG19 Ölçüm Pompası 15 Gpd 110 Psi | AC9LUW 3HHF7 XP015LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETL sağlık, CE10.91 "0.625 GPH110 psi1/550Sabit Oran, Yüksek Basınç€644.84
CHEM-TECH XP030LFHXG19 Ölçüm Pompası 30 Gpd 80 Psi | AC9LUX 3HHF8 XP030LFHXG199.81 "ETL, cETL, ETL sağlık, CE10.91 "1.25 GPH80 psi1/630Sabit Oran, Yüksek Basınç€635.13

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHEM-TECH XP030LAHXG19 Ölçüm Pompası 30 Gpd 80 Psi
€868.46 / Adet