Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHEMTROLS VALFLER 6529 3/4xSH Nipel 3/4 x 2 İnç Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMU 1CRK8

CHEMTROLS VALVES 6529 3/4xSH Nipel 3/4 x 2 İnç Mpt Kynar(r) 1360 Psi

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9EMU Modeli: 6529 3/4xSHÇapraz Referans: 1CRK8
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
€61.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+meme
gövde MalzemesiKynar (R)
BağlantısıMnpt
uzunlukkısa
Maks. Basınç1360 psi
Sıcaklık. menzil73 ila 280 Derece F
TipZamanlama 80

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)2.79
Gemi uzunluğu (cm)5.33
Gemi genişliği (cm)2.79
HS kodu3917400090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukMaks. BasınçÜcret
CHEMTROLS VALFLER 6529 1/2xCL Nipel 1/2 x 1.13 İnç Mpt Kynar(r) | AA9EML 1CRK1 6529 1 / 2xCLKapanış1360 psi€43.42
CHEMTROLS VALFLER 6529 1/2xSH Nipel 1/2 x 1.50 İnç Mpt Kynar(r) | AA9EMM 1CRK2 6529 1 / 2xSHkısa1360 psi€50.22
CHEMTROLS VALFLER 6529 1/2x4 Nipel 1/2 x 4 İnç Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMQ 1CRK5 6529 1 / 2x44"1360 psi€65.06
CHEMTROLS VALFLER 6529 1/2x3 Nipel 1/2 x 3 İnç Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMR 1CRK6 6529 1 / 2x33"1360 psi€60.49
CHEMTROLS VALFLER 6529 3/4xCL Nipel 3/4 x 1.38 İnç Mpt Kynar(r) | AA9EMT 1CRK7 6529 3 / 4xCLKapanış1360 psi€53.47
CHEMTROLS VALFLER 6529 3/4x6 Nipel 3/4 x 6 İnç Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMV 1CRK9 6529 3 / 4x66"1360 psi€108.75
CHEMTROLS VALFLER 6529 3/4x5 Nipel 3/4 x 5 İnç Mpt Kynar(r) 1360 Psi | AA9EMW 1CRL1 6529 3 / 4x55"1360 psi€88.46

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHEMTROLS VALVES 6529 3/4xSH Nipel 3/4 x 2 İnç Mpt Kynar(r) 1360 Psi
€61.22 / Adet