Chemtrol T65bc-v 1/2 | Küresel Vana Kontrolü 1/2 İnç Kynar(r) Fpt X Fpt | 1crt7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHEMTROLS VANALAR T65BC-V 1/2 Küresel Vana Kontrol 1/2 İnç Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPR 1CRT7

CHEMTROLS VALVES T65BC-V 1/2 Küresel Vana Kontrol 1/2 İnç Kynar(r) Fpt x Fpt

Stoktaki Ürünler
Madde: AA9EPR Modeli: T65BC-V 1/2Çapraz Referans: 1CRT7
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
€475.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Küresel Vana
gövde MalzemesiKynar (R)
RenkKırmızı
Bağlantı TürüFNPT
Maks. Basınç150 psi
Boru Boyutu1 / 2 "
Çizelge80
Sıcaklık. menzil73 Derece ila 280 Derece F

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)8.13
Gemi uzunluğu (cm)11.18
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8481805090
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgövde MalzemesiBağlantı TürüMaks. BasınçBoru BoyutuSıcaklık. menzilÜcret
CHEMTROLS VANALAR T65BC-V 3/4 Küresel Vana Kontrol 3/4 İnç Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPT 1CRT8 T65BC-V 3/4Kynar (R)FNPT150 psi3 / 4 "73 Derece ila 280 Derece F€578.38
CHEMTROLS VANALARI T65BC-V 1 Küresel Vana Kontrolü 1 İnç Kynar(r) Fpt x Fpt | AA9EPU 1CRT9 T65BC-V1Kynar (R)FNPT150 psi1"73 Derece ila 280 Derece F€802.62
CHEMTROLS VANALAR MN913A6 Küresel Vana, Polipropilen, True Union, 3 Parça, 1/2 İnç Boru Boyutu | CH6QNK 489X73 MN913A6PolipropilenSoket x Soket150 psi CWP1 / 2 "-163 ila 356 Deg. F€307.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHEMTROLS VALVES T65BC-V 1/2 Küresel Vana Kontrol 1/2 İnç Kynar(r) Fpt x Fpt
€475.65 / Adet