Cherne 210128 | Test Topu Fişi, 8 ila 12 İnç Boyut, 19.8 İnç Uzunluk, 15 Psi | 55tn79 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 210128 Test Topu Tapası, 8 - 12 İnç Boyut, 19.8 İnç Uzunluk, 15 psi | CE9DUB 55TN79

CHERNE 210128 Test Bilyalı Tapa, 8 - 12 İnç Boyut, 19.8 İnç Uzunluk, 15 psi

Stoktaki Ürünler
Madde: CE9DUB Model: 210128Çapraz Referans: 55TN79

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€1,311.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Test Topu Fişi
Sönük Çap6.85 "
Sönük Uzunluk19.8 "
Göz İçinde Dia.0.25" halkalı cıvata
MalzemeKauçuk
Maks. Alan sayısı Geri basınç15 psi
Nominal Boyut8 "12 için"
Aralık7.5 - 12.25 "
Gerekli Şişirme Basıncı45 psi

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutAralıkMaks. Alan sayısı Geri basınçGerekli Şişirme BasıncıSönük UzunlukSönük ÇapGöz İçinde Dia.Ücret
CHERNE 210188 Test Topu Tapası, 12 - 18 İnç Boyut, 25 İnç Uzunluk, 15 psi | CE9DUF 55TN80 21018812 "18 için"10.75" ila 18.25"15 psi45 psi25 "10.5 "0.25" halkalı cıvata€2,137.55

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 210128 Test Bilyalı Tapa, 8 - 12 İnç Boyut, 19.8 İnç Uzunluk, 15 psi
€1,311.07 / Adet