CHERNE 253318 Rögar Vinci, 3/32 İnç Çap. Kablo
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Rögar Vinci |
Kablo Çapı | 3 / 32 " |
Kablo Uzunluğu | 500 ft. |
Kablo Malzemesi | Çelik |
Renk | Gümüş |
Malzeme | Çelik |
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük | 500 lb |
Toplam yükseklik | 45 " |
kuvvet | 500 liraya kadar |
Gemi ağırlığı (kg) | 40.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 100.33 |
Gemi genişliği (cm) | 22.86 |
HS kodu | 8425390100 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00