Cherne 270538 | Fiş, 3 İnç Boyut, 2.4 İnç Uzunluk, 13 Psi/ 30 Ft. | 3nvx5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 270538 Fiş, 3 İnç Boyut, 2.4 İnç Uzunluk, 13 psi/ 30 ft. | AD2EVW 3NVX5

CHERNE 270538 Fiş, 3 İnç Boyut, 2.4 İnç Uzunluk, 13 psi/30 ft.

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2EVW Model: 270538Çapraz Referans: 3NVX5
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
€20.07 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fiş
uzunluk2.4 "
MalzemeCam Takviyeli ABS Plastik
Maks. Alan sayısı Geri basınç13 psi/30 fit
Nominal Boyut3"
Aralık3.44" ila 3.53"
TipMekanik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu3926909980
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutAralıkMaks. Alan sayısı Geri basınçuzunlukMalzemeÜcret
CHERNE 270528 Fiş, 2 İnç Boyut, 1.9 İnç Uzunluk, 13 psi/ 30 ft. | AD2EVV 3NVX4 2705282"2.25" ila 2.45"13 psi/30 fit1.9 "Cam Takviyeli ABS Plastik€13.52
CHERNE 270548 Fiş, 4 İnç Boyut, 2.4 İnç Uzunluk, 13 psi/ 30 ft. | AD2EVX 3NVX6 2705484"4.41" ila 4.53"13 psi/30 fit2.4 "Cam Takviyeli ABS Plastik€24.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 270538 Fiş, 3 İnç Boyut, 2.4 İnç Uzunluk, 13 psi/30 ft.
€20.07 / Adet