Cherne 273348 | Fiş, 4 İnç Boyut, 3.25 İnç Uzunluk, 2 Psi/ 5 Ft. | 3nvy1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 273348 Fiş, 4 İnç Boyut, 3.25 İnç Uzunluk, 2 psi/ 5 ft. | AD2EWB 3NVY1

CHERNE 273348 Fiş, 4 İnç Boyut, 3.25 İnç Uzunluk, 2 psi/5 ft.

Stoktaki Ürünler
Madde: AD2EWB Model: 273348Çapraz Referans: 3NVY1

İle alın Mayıs 7, Salı
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
€42.17 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+fiş
uzunluk3.25 "
MalzemePaslanmaz çelik
Maks. Alan sayısı Geri basınç2 psi/5 fit
Nominal Boyut4"
Aralık3.78" ila 4.3"
TipMekanik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)7.62
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)11.43
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutAralıkMaks. Alan sayısı Geri basınçuzunlukMalzemeÜcret
CHERNE 273318 Fiş, 1.5 İnç Boyut, 2.56 İnç Uzunluk, 2 psi/ 5 ft. | AD2EVY 3NVX7 2733181.5 "1.44" ila 1.65"2 psi/5 fit2.56 "Paslanmaz çelik€20.00
CHERNE 273328 Fiş, 2 İnç Boyut, 2.62 İnç Uzunluk, 2 psi/ 5 ft. | AD2EVZ 3NVX8 2733282"1.96" ila 2.25"2 psi/5 fit2.62 "Paslanmaz çelik€22.56
CHERNE 273338 Fiş, 3 İnç Boyut, 2.64 İnç Uzunluk, 2 psi/ 5 ft. | AD2EWA 3NVX9 2733383"2.86" ila 3.25"2 psi/5 fit2.64 "Paslanmaz çelik€35.83
CHERNE 273358 Fiş, 5 İnç Boyut, 3.55 İnç Uzunluk, 1 psi/ 2 ft. | AD2EWC 3NVY2 2733585"4.62" ila 5.3"1 psi/2 fit3.55 "Paslanmaz çelik€67.00
CHERNE 273368 Fiş, 6 İnç Boyut, 3.19 İnç Uzunluk, 1 psi/ 2 ft. | AD2EWD 3NVY3 2733686"5.62" ila 6.4"1 psi/2 fit3.19 "Paslanmaz çelik€72.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 273348 Fiş, 4 İnç Boyut, 3.25 İnç Uzunluk, 2 psi/5 ft.
€42.17 / Adet