Cherne 274518 | Test Topu Fişi, 2 ila 3 İnç Boyut, 19.44 İnç Uzunluk, 13 Psi/ 30 Ft. | 2hce4 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHERNE 274518 Test Topu Tapası, 2 - 3 İnç Boyut, 19.44 İnç Uzunluk, 13 psi/ 30 ft. | AC2AAM 2HCE4

CHERNE 274518 Test Bilyalı Tapa, 2 ila 3 İnç Boyut, 19.44 İnç Uzunluk, 13 psi/ 30 ft.

Stoktaki Ürünler
Madde: AC2AAM Model: 274518Çapraz Referans: 2HCE4
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
€168.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Test Topu Fişi
Sönük Çap1.58 "
Sönük Uzunluk19.44 "
MalzemeKauçuk
Maks. Alan sayısı Geri basınç13 psi/30 fit
Nominal Boyut2 "3 için"
Aralık1.75" ila 3.25"
Gerekli Şişirme Basıncı40 psi
TipPnömatik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.72
Gemi yüksekliği (cm)58.67
Gemi uzunluğu (cm)8.64
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8481100060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelNominal BoyutAralıkMaks. Alan sayısı Geri basınçGerekli Şişirme BasıncıSönük UzunlukSönük ÇapÜcret
CHERNE 274526 Test Topu Tapası, 3 - 4 İnç Boyut, 23.75 İnç Uzunluk, 13 psi/ 30 ft. | AC2AAN 2HCE5 2745263 "4 için"2.75" ila 4.25"13 psi/30 fit40 psi23.75 "2.38 "€193.57
CHERNE 274534 Test Topu Tapası, 4 ila 6 İnç Boyut, 26.62 İnç Uzunluk, 13 psi/ 30 ft. | AD2EWE 3NVY4 2745344 "6 için"3.5" ila 6.25"13 psi/30 fit30 psi26.62 "3.25 "€470.05

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHERNE 274518 Test Bilyalı Tapa, 2 ila 3 İnç Boyut, 19.44 İnç Uzunluk, 13 psi/ 30 ft.
€168.11 / Adet