Chicago Faucets 1100-g2e3-317ab | 26y191 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO BATARYALAR 1100-G2E3-317AB Deve Boyunlu Mutfak Bataryası 2.2 Gpm 5-1 / 4in Borulu | AB8RQF 26Y191

CHICAGO FAUCETS 1100-G2E3-317AB Gooseneck Mutfak Bataryası 2.2 Gpm 5-1/4in Emzik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8RQF Modeli: 1100-G2E3-317ABÇapraz Referans: 26Y191
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
€445.73 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Gooseneck Mutfak Bataryası
gövde MalzemesiPirinç
uymaASME A112.18.1M, CSA B125.1, California Sağlık ve Güvenlik Kodu 116875 (AB 1953-2006), Vermont Bill S.152, NSF / ANSI 372 CSA, ADA tarafından NSF / ANSI 61, Bölüm 9'a Sertifikalı Düşük Kurşun İçeriği ANSI / ICC A117.1
Bağlantısı1/2 "NPSM
Musluk ÇalışmasıManuel
Musluk MusluğuSert / Salıncak
Bitişkrom
Akış Çıkış TipiHavalandırılmış
Akış hızı2.2 dev / dak
Kolu tipimanivela
MontajGüverte
Delik Merkezinin Merkeze Montajı8"
Kol Sayısı2
Delik Sayısı2
Yedek KartuşMfr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF
Bacalı Uzunluk5.25 "
UPC611943579470
Valf TipiSıkıştırma

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.68
Gemi yüksekliği (cm)8.89
Gemi uzunluğu (cm)37.59
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu8481901000
Menşe ÜlkesiDE

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDelik Sayısıgövde MalzemesiBağlantısıYedek KartuşBacalı UzunlukValf TipiMusluk MusluğuAkış hızıÜcret
CHICAGO BATARYALAR 521-GN2AE1ABCP Deve Boyunlu Mutfak Bataryası 5-1 / 4in Borulu | AB8RQG 26Y192 521-GN2AE1ABCP2Pirinç1/2 "NPS, 3/8" NPTMfr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF5.25 "SıkıştırmaSert / Salıncak12 GPM€423.68
CHICAGO FAUCETS 527-ABCP Gooseneck Mutfak Bataryası 2.2 Gpm 6-1/4in Bacalı | AB8RTB 26Y235 527-ABCP2Pirinç1/2 "NPSM ErkekMfr. 1-100XTJKABNF, 1-099XTJKABNF6.25 "SıkıştırmaSert / Salıncak2.2 dev / dak€384.16
CHICAGO BATARYALAR 225-ABCP Deveboynu Eviye Bataryası 2 Gpm 3-3 / 8in Borulu | AB8RUR 26Y275 225-ABCP2Pirinç3/4 "MNPT5UTV5, 5UTV63.375 "Sıkıştırmasert2 dev / dak€546.56
CHICAGO BATARYALARI 50-XKABCP Deve Boyunlu Mutfak Bataryası 2.2 Gpm 5-1 / 4in Borulu | AB8RVV 26Y303 50-XKABCP1Pirinç3/8 "SıkıştırmaMfr. No. 1-100XTJKABNF / UTV55.25 "Seramik DiskSert / Salıncak2.2 dev / dak€380.10
CHICAGO BATARYALARI 350-ABCP Deve Boynu Evye Bataryası 2.2 Gpm 5-1 / 4in Borulu | AE6RJG 5UTT4 350-ABCP1Dökme Pirinç1/2 "NPSM1-099XTJKABNF5.25 "Quaturn (TM)sert2.2 dev / dak€293.86

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO FAUCETS 1100-G2E3-317AB Gooseneck Mutfak Bataryası 2.2 Gpm 5-1/4in Emzik
€445.73 / Adet