Chicago Hardware 01715 2 | Gerdirme Kancası Gözü Galvanizli 3/8 X 6 In | 6nda2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO DONANIM 01715 2 Gerdirme Kanca Gözü Galvanizli 3/8 x 6 In | AE9XGY 6NDA2

CHICAGO HARDWARE 01715 2 Gerdirme Kancası Göz Galvaniz 3/8 x 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9XGY Modeli: 01715 2Çapraz Referans: 6NDA2
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
€27.76 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İnşaat bağlantısı
Yakın Uzunluk (In.)11-3 / 4
Malzeme1035 Sıcak Rulo Galvaniz Çelik Gövde ve Bağlantı Elemanları
Almak6"
Konu Dia.3 / 8 "
TipKanca ve göz
Çalışma yükü sınırı1000 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.43
Gemi yüksekliği (cm)6.35
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu8302423065
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAlmakKonu Dia.Çalışma yükü sınırıÜcret
CHICAGO DONANIM 01710 7 Gerdirme Kanca Gözü Galvanizli 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XGX 6NDA1 01710 74-1 / 2 "5 / 16 "700 lb€33.44
CHICAGO DONANIM 01723 7 Gerdirme Kanca Gözü Galvanizli 1/2 x 6 In | AE9XHA 6NDA4 01723 76"1 / 2 "1500 lb€43.56
CHICAGO DONANIM 01729 9 Gerdirme Kanca Gözü Galvaniz 1/2 x 12 inç | AE9XHC 6NDA6 01729 912 "1 / 2 "1500 lb€47.18
CHICAGO HARDWARE 01757 2 Gerdirme Kancası Göz Galvanizli 3/4 x 18 In | AE9XHL 6NDC4 01757 218 "3 / 4 "3000 lb€158.33
CHICAGO HARDWARE 01765 7 Gerdirme Kancası Gözü Galvanizli 7/8 x 12 In | AE9XHN 6NDC6 01765 712 "7 / 8 "3200 lb€114.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO HARDWARE 01715 2 Gerdirme Kancası Göz Galvaniz 3/8 x 6 In
€27.76 / Adet