Chicago Hardware 02226 2 | Gerdirme Kancası Kanca Galvanizli 1 X 12 In | 6ndf0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO HARDWARE 02226 2 Gerdirme Kancası Kancası Galvanizli 1 x 12 In | AE9XJP 6NDF0

CHICAGO HARDWARE 02226 2 Gerdirme Kancası Galvanizli 1 x 12 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AE9XJP Modeli: 02226 2Çapraz Referans: 6NDF0
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
€147.79 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İnşaat bağlantısı
Yakın Uzunluk (In.)25-1 / 2
Malzeme1035 Sıcak Rulo Galvaniz Çelik Gövde ve Bağlantı Elemanları
Almak12 "
Konu Dia.1"
TipKanca ve Kanca
Çalışma yükü sınırı5000 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.84
Gemi yüksekliği (cm)11.43
Gemi uzunluğu (cm)85.09
Gemi genişliği (cm)21.59
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAlmakKonu Dia.Çalışma yükü sınırıÜcret
CHICAGO HARDWARE 02160 9 Gerdirme Kanca Kanca Galvanizli 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XHV 6NDD2 02160 94-1 / 2 "5 / 16 "700 lb€42.58
CHICAGO DONANIM 02165 4 Gerdirme Kanca Kanca Galvanizli 3/8 x 6 In | AE9XHW 6NDD3 02165 46"3 / 8 "1000 lb€27.21
CHICAGO DONANIM 02173 9 Gerdirme Kanca Kanca Galvaniz 1/2 x 6 inç | AE9XHY 6NDD5 02173 96"1 / 2 "1500 lb€43.18
CHICAGO HARDWARE 02190 6 Gerdirme Kancası Kancası Galvanizli 5/8 x 12 In | AE9XJD 6NDE0 02190 612 "5 / 8 "2250 lb€82.61
CHICAGO HARDWARE 02193 7 Gerdirme Kancası Kanca Galvanizli 5/8 x 18 In | AE9XJE 6NDE1 02193 718 "5 / 8 "2250 lb€159.53
CHICAGO HARDWARE 02201 9 Gerdirme Kancası Kanca Galvanizli 3/4 x 9 In | AE9XJG 6NDE3 02201 99"3 / 4 "3000 lb€83.95

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO HARDWARE 02226 2 Gerdirme Kancası Galvanizli 1 x 12 In
€147.79 / Adet