Chicago Hardware 02620 8 | Gerdirme Çene Gözü Galvanizli 1/2 X 2 In | 6ndf5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO HARDWARE 02620 8 Gerdirme Çene Gözü Galvanizli 1/2 x 2 In | AE9XJV 6NDF5

CHICAGO HARDWARE 02620 8 Gerdirme Çene Göz Galvanizli 1/2 x 2 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9XJV Modeli: 02620 8Çapraz Referans: 6NDF5
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
€50.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İnşaat bağlantısı
Yakın Uzunluk (In.)8-3 / 4
Malzeme1035 Sıcak Rulo Galvaniz Çelik Gövde ve Bağlantı Elemanları
Almak2"
Konu Dia.1 / 2 "
TipÇene ve Göz
Çalışma yükü sınırı2200 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)6.6
Gemi uzunluğu (cm)32.26
Gemi genişliği (cm)11.68
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAlmakKonu Dia.Çalışma yükü sınırıÜcret
CHICAGO HARDWARE 02610 9 Gerdirme Çene Gözü Galvanizli 5/16 x 4-1/2 | AE9XJT 6NDF3 02610 94-1 / 2 "5 / 16 "800 Lbs.€37.18
CHICAGO HARDWARE 02615 4 Gerdirme Çene Gözü Galvanizli 3/8 x 6 In | AE9XJU 6NDF4 02615 46"3 / 8 "1200 Lbs.€46.13
CHICAGO HARDWARE 02629 1 Gerdirme Çene Gözü Galvanizli 1/2 x 12 In | AE9XJY 6NDF8 02629 112 "1 / 2 "2200 Lbs.€53.92
CHICAGO DONANIM 02634 5 Gerdirme Çene Gözü Galvanizli 5/8 x 6 In | AE9XJZ 6NDF9 02634 56"5 / 8 "3500 Lbs.€65.70
CHICAGO HARDWARE 02640 6 Gerdirme Çene Gözü Galvanizli 5/8 x 12 In | AE9XKB 6NDG1 02640 612 "5 / 8 "3500 Lbs.€72.83
CHICAGO HARDWARE 02643 7 Gerdirme Çene Gözü Galvanizli 5/8 x 18 In | AE9XKC 6NDG2 02643 718 "5 / 8 "3500 Lbs.€173.04
CHICAGO HARDWARE 02648 2 Gerdirme Çene Gözü Galvanizli 3/4 x 6 In | AE9XKD 6NDG3 02648 26"3 / 4 "5200 Lbs.€72.17

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO HARDWARE 02620 8 Gerdirme Çene Göz Galvanizli 1/2 x 2 In
€50.51 / Adet