Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO DONANIM 04134 8 Gerdirme Saplama Ucu 5/8 x 6 In | AF2ZBM 6ZFT6

CHICAGO HARDWARE 04134 8 Gerdirme Saplama Ucu 5/8 x 6 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2ZBM Modeli: 04134 8Çapraz Referans: 6ZFT6
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
€24.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+İnşaat bağlantısı
Yakın Uzunluk (In.)16
Malzeme1035 Sıcak Rulo Çelik Gövde ve Saplamalar
Almak6"
Konu Dia.5 / 8 "
TipSaplama Sonu
Çalışma yükü sınırı3500 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.97
Gemi yüksekliği (cm)10.41
Gemi uzunluğu (cm)47.5
Gemi genişliği (cm)11.18
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelMalzemeAlmakKonu Dia.Çalışma yükü sınırıÜcret
CHICAGO DONANIM 04110 2 Gerdirme Saplama Ucu 5/16 x 4-1 / 2 In | AF2ZBF 6ZFT0 04110 21035 Çelik Gövde, 1010 Sıcak Rulo Çelik Saplama4-1 / 2 "5 / 16 "800 Lbs.€21.43
CHICAGO DONANIM 04129 4 Gerdirme Saplama Ucu 1/2 x 12 In | AF2ZBL 6ZFT5 04129 41035 Çelik Gövde, 1010 Sıcak Rulo Çelik Saplama12 "1 / 2 "2200 Lbs.€34.69
CHICAGO HARDWARE 04148 5 Gerdirme Saplama Ucu 3/4 x 6 In | AF2ZBR 6ZFV0 04148 51035 Sıcak Rulo Çelik Gövde ve Saplamalar6"3 / 4 "5200 Lbs.€30.71
CHICAGO HARDWARE 04162 1 Gerdirme Saplama Ucu 7/8 x 6 In | AF2ZBW 6ZFV4 04162 11035 Sıcak Rulo Çelik Gövde ve Saplamalar6"7 / 8 "7200 Lbs.€42.80
CHICAGO DONANIM 04173 7 Gerdirme Kısa Ucu 1 x 6 In | AF2ZBZ 6ZFV7 04173 71035 Sıcak Rulo Çelik Gövde ve Saplamalar6"1"10,000 Lbs.€50.70
CHICAGO DONANIM 04179 9 Gerdirme Saplama Ucu 1 x 18 In | AF2ZCB 6ZFV9 04179 91035 Sıcak Rulo Çelik Gövde ve Saplamalar18 "1"10,000 Lbs.€177.27
CHICAGO HARDWARE 04192 8 Gerdirme Saplama Ucu 1-1/4 x 6 In | AF2ZCE 6ZFW2 04192 81035 Sıcak Rulo Çelik Gövde ve Saplamalar6"1-1 / 4 "14800 Lb.€119.39

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO HARDWARE 04134 8 Gerdirme Saplama Ucu 5/8 x 6 In
€24.82 / Adet