<span Class='notranslate'>Chicago Hardware </span> 05120 0 | Turnbuckle Eye Eye Aluminium 3/8-16 In | 6zfp3 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO HARDWARE 05120 0 Turnbuckle Eye Eye Aluminium 3/8-16 In | AF2ZAM 6ZFP3

CHICAGO HARDWARE 05120 0 Turnbuckle Eye Eye Aluminium 3/8-16 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2ZAM Modeli: 05120 0Çapraz Referans: 6ZFP3
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
€8.78 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Cüce Gerdirme
Yakın Uzunluk (In.)7-1 / 2
MalzemeAlüminyum Gövde, 1010 Çelik Halkalar ve Kancalar
Almak3"
Konu Dia.3 / 8-16 "
TipGöz ve Göz
Çalışma yükü sınırı144 Lb.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)4.32
Gemi uzunluğu (cm)20.32
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO HARDWARE 05120 0 Turnbuckle Eye Eye Aluminium 3/8-16 In
€8.78 / Adet