Chicago Hardware 18050 4 | Rot Ucu Boş Erkek 1/2 X 1 3/4 - Pk10 | 4yvg7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO HARDWARE 18050 4 Çubuk Ucu, Boş Erkek, 1/2 X 1-3/4 İnç Boyut, 10Pk | AE2PTM 4YVG7

CHICAGO HARDWARE 18050 4 Çubuk Ucu, Boş Erkek, 1/2 X 1-3 / 4 İnç Boyut, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE2PTM Modeli: 18050 4Çapraz Referans: 4YVG7
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
€50.45 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boş Çubuk Ucu
Bos Çapı15 / 16 "
Boss Kalınlığı9 / 16 "
uzunluk1.75 "
Malzeme1035 Sıcak Haddelenmiş Çelik
Şaft Dia.1 / 2 "
TipDövme, Erkek

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.02
Gemi yüksekliği (cm)5.33
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeluzunlukŞaft Dia.Ücret
CHICAGO HARDWARE 18020 7 Çubuk Ucu, Boş Erkek, 5/16 X 6 İnç Boyut, 10Pk | AE2PTG 4YVG2 18020 76"5 / 16 "€144.12
CHICAGO HARDWARE 18030 6 Çubuk Ucu, Boş Erkek, 3/8 X 2-1/2 İnç Boyut, 10Pk | AE2PTJ 4YVG4 18030 62.5 "3 / 8 "€72.09
CHICAGO HARDWARE 18035 1 Çubuk Ucu, Boş Erkek, 3/8 X 3 İnç Boyut, 10Pk | AE2PTK 4YVG5 18035 13"3 / 8 "€91.92
CHICAGO HARDWARE 18040 5 Çubuk Ucu, Boş Erkek, 3/8 X 6 İnç Boyut, 10Pk | AE2PTL 4YVG6 18040 56"3 / 8 "€106.60
CHICAGO HARDWARE 18055 9 Çubuk Ucu, Boş Erkek, 1/2 X 3-1/8 İnç Boyutu, 10Pk | AE2PTN 4YVG8 18055 93.125 "1 / 2 "€111.84
CHICAGO HARDWARE 18060 3 Çubuk Ucu, Boş Erkek, 1/2 X 3-1/2 İnç Boyutu, 10Pk | AE2PTP 4YVG9 18060 33.5 "1 / 2 "€113.11
CHICAGO HARDWARE 18065 8 Çubuk Ucu, Boş Erkek, 1/2 X 6 İnç Boyut, 10Pk | AE2PTQ 4YVH1 18065 86"1 / 2 "€144.98

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO HARDWARE 18050 4 Çubuk Ucu, Boş Erkek, 1/2 X 1-3 / 4 İnç Boyut, 10Pk
€50.45 / paket