CHICAGO HARDWARE 18255 3 Çubuk Ucu, 1/2-13 X 5 İnç Boyut, 10Pk
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | İşlenmiş Çubuk Ucu |
Bos Çapı | 1" |
Boss Kalınlığı | 9 / 16 " |
uzunluk | 5" |
Malzeme | Siyah Oksit Kaplı Çelik |
Şaft Dia. | 1 / 2 " |
Konu | Sağ el |
iplik uzunluğu | 2" |
Konu Boyutu | 1 / 2-13 |
Tip | Erkek |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.33 |
Gemi uzunluğu (cm) | 15.75 |
Gemi genişliği (cm) | 6.86 |
HS kodu | 7318290000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00