Chicago Hardware 19910 7 | Boyunduruk Ucu, Ayarlanabilir, Çelik, 5/16-24 İnç Diş | 4tae9 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO HARDWARE 19910 7 Boyunduruk Ucu, Ayarlanabilir, Çelik, 5/16-24 İnç Diş | AD9JXW 4TAE9

CHICAGO HARDWARE 19910 7 Boyunduruk, Ayarlanabilir, Çelik, 5/16-24 İnç Diş

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9JXW Modeli: 19910 7Çapraz Referans: 4TAE9
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
€14.65 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boyunduruk Sonu
Boyut A2.25 "
Boyut B1 / 2 "
Boyut C1 / 2 "
Boyut D1.437 "
Boyut e11 / 32 "
Boyut F3 / 4 "
Boyut G5 / 16 "
Boyut H13 / 16 "
Boyut K19 / 32 "
BitişSade
MalzemeÇelik
Dokunma Boyutu5 / 16-24
TipAyarlanabilir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.06
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)6.35
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO HARDWARE 19910 7 Boyunduruk, Ayarlanabilir, Çelik, 5/16-24 İnç Diş
€14.65 / Adet