Chicago Hardware 19925 4 | Boyunduruk Ucu, Ayarlanabilir, Çelik, 1/2-20 İnç Diş | 4taf2 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO HARDWARE 19925 4 Boyunduruk Ucu, Ayarlanabilir, Çelik, 1/2-20 İnç Dişli | AD9JXY 4TAF2

CHICAGO HARDWARE 19925 4 Boyunduruk, Ayarlanabilir, Çelik, 1/2-20 İnç Diş

Stoktaki Ürünler
Madde: AD9JXY Modeli: 19925 4Çapraz Referans: 4TAF2
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
€21.38 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Boyunduruk Sonu
Boyut A3"
Boyut B13 / 16 "
Boyut C13 / 16 "
Boyut D1.875 "
Boyut e9 / 16 "
Boyut F1.125 "
Boyut G1 / 2 "
Boyut H1.125 "
Boyut K15 / 16 "
BitişSade
MalzemeÇelik
Dokunma Boyutu1 / 2-20
TipAyarlanabilir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.19
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)2.54
HS kodu7318290000
Menşe ÜlkesiUS

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO HARDWARE 19925 4 Boyunduruk, Ayarlanabilir, Çelik, 1/2-20 İnç Diş
€21.38 / Adet