Chicago Donanımı 21630 2 | Döner Çene Gözü Galvanizli 3/4 In | 6zfn1 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO DONANIM 21630 2 Döner Çeneli Göz Galvaniz 3/4 In | AF2YZZ 6ZFN1

CHICAGO HARDWARE 21630 2 Döner Çene Göz Galvaniz 3/4 In

Stoktaki Ürünler
Öğe: AF2YZZ Modeli: 21630 2Çapraz Referans: 6ZFN1
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
€134.22 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Döner
Göz uzunluğu1.75 "
Göz genişliği2"
BitişGalvanize
Malzeme1035 Sıcak Rulo Çelik
Pin StiliDüz Başlı w / Cotter
Döner TipÇene ve Göz
Ticaret boyutu3 / 4 "
Gözler Arası Genişlik6"
Çalışma yükü sınırı7000 Lbs.

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.7
Gemi yüksekliği (cm)23.11
Gemi uzunluğu (cm)16.51
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelGöz uzunluğuTicaret boyutuÇalışma yükü sınırıÜcret
CHICAGO HARDWARE 21510 7 Döner Gözlü Göz Galvaniz 5/16 In | AF2YZN 6ZFL1 21510 73 / 4 "5 / 16 "1260 lb€32.58
CHICAGO HARDWARE 21520 6 Döner Gözlü Göz Galvaniz 1/2 In | AF2YZQ 6ZFL3 21520 61.187 "1 / 2 "3600 lb€50.24
CHICAGO HARDWARE 21615 9 Döner Çeneli Göz Galvanizli 3/8 In | AF2YZW 6ZFL8 21615 97 / 8 "3 / 8 "2200 Lbs.€50.43
CHICAGO HARDWARE 21625 8 Döner Çene Gözü Galvanizli 5/8 In | AF2YZY 6ZFN0 21625 81 9 / 16 "5 / 8 "5200 Lbs.€103.45
CHICAGO HARDWARE 21725 5 Döner Zincir Galvanizli 5/8 In | AF2ZAE 6ZFN6 21725 51 9 / 16 "5 / 8 "3200 lb€78.63

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO HARDWARE 21630 2 Döner Çene Göz Galvaniz 3/4 In
€134.22 / Adet