Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO HARDWARE 22955 5 Tutma Kancası Sıcak Rulo Çelik Göz 750 Lb. | AF2YZK 6ZFK8

CHICAGO HARDWARE 22955 5 Tutma Kancası Sıcak Rulo Çelik Göz 750 Lb.

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2YZK Modeli: 22955 5Çapraz Referans: 6ZFK8
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
€20.74 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Kancası
Ek tipiGöz
RenkGümüş
Boyut B3 / 4 "
Boyut C3-15 / 16 "
BitişGalvanize
sınıf40
MalzemeSıcak Rulo Çelik
Ticaret boyutu7 / 16 "
Çalışma yükü sınırı750 lb

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)5.84
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu7326908588
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelRenkBoyut BBoyut CBitişTicaret boyutuÇalışma yükü sınırıÜcret
CHICAGO HARDWARE 22905 0 Tutma Kancası Sıcak Rulo Çelik Göz 750 Lb. | AF2YZH 6ZFK6 22905 0Doğal (Madenden)3-15 / 16 "-Doğal (Madenden)7 / 16 "750 lb€19.22
CHICAGO HARDWARE 22910 4 Tutma Kancası Sıcak Rulo Çelik Göz 1000 Lb. | AF2YZJ 6ZFK7 22910 4Doğal (Madenden)13 / 16 "4.75 "Doğal (Madenden)9 / 16 "1000 lb€8.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO HARDWARE 22955 5 Tutma Kancası Sıcak Rulo Çelik Göz 750 Lb.
€20.74 / Adet