Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO HARDWARE 50038 8 U-Cıvata, Çinko, 5/16-18 İnç Boru, 50Pk | AE3DKT 5CJP0

CHICAGO HARDWARE 50038 8 U-Cıvata, Çinko, 5/16-18 İnç Boru, 50Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3DKT Modeli: 50038 8Çapraz Referans: 5CJP0
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
€51.74 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U Cıvata
Bitişçinko
Boru Boyutu İçin1 / 2 "
Iç uzunluk2.187 "
İç Genişlik1"
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
iplik uzunluğu1.375 "
Konu Boyutu5 / 16-18
TipStandart

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 3.15
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)6.99
HS kodu7318152046
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Çelik veya Ferforje Boru Boyutları İçin Kaba Haddelenmiş Dişlere Sahiptir

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişBoru Boyutu İçinIç uzunlukİç GenişlikMalzemeiplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
CHICAGO HARDWARE 50080 7 U-Cıvata, Çinko, 3/8-16 İnç Boru, 50Pk | AE3DKN 5CJN4 50080 7çinko1"2.5 "1.5 "Düşük Karbonlu Çelik1.25 "3 / 8-16€123.92
CHICAGO HARDWARE 50083 8 U-Cıvata, Çinko, 3/8-16 İnç Boru, 50Pk | AE3DKP 5CJN5 50083 8çinko1.25 "2.75 "1.75 "Düşük Karbonlu Çelik1.125 "3 / 8-16€124.56
CHICAGO HARDWARE 502054 U-Cıvata, Çinko, 1/4-20 İnç Boru, 50Pk | AE3DKR 5CJN9 502054çinko1 / 4 "1.25 "9 / 16 "Düşük Karbonlu Çelik3 / 4 "1 / 4-20€77.03
CHICAGO HARDWARE 50692 2 U-Civata, 304 Paslanmaz Çelik, 3/8-16 Boru Boyutu, 10Pk | AE3DKX 5CJP6 50692 2Sade2.5 "3.625 "3"304 Paslanmaz Çelik3 / 8 "3 / 8-16€268.11
CHICAGO HARDWARE 50301 3 U-Cıvata, Çinko, 1/2-13 İnç Boru, 50Pk | AE3JTD 5DPY7 50301 3çinko2.5 "4.5 "3"Düşük Karbonlu Çelik1.625 "1 / 2-13€396.25
CHICAGO HARDWARE 50313 6 U-Cıvata, Çinko, 1/2-13 İnç Boru, 50Pk | AE3JTE 5DPY8 50313 6çinko4"6"4.5 "Düşük Karbonlu Çelik1.5 "1 / 2-13€492.90

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO HARDWARE 50038 8 U-Cıvata, Çinko, 5/16-18 İnç Boru, 50Pk
€51.74 / paket