Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO HARDWARE 53175 7 U-Bolt, Round, Low Steel, 1/4-20 Inch Size, 10Pk | AB6AAV 20W523

CHICAGO HARDWARE 53175 7 U-Cıvata, Yuvarlak, Düşük Çelik, 1/4-20 İnç Boyut, 10Pk

Stoktaki Ürünler
Madde: AB6AAV Modeli: 53175 7Çapraz Referans: 20W523
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
€32.85 / paket
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+U-Cıvata
BitişSıcak Daldırma Galvaniz
Boru Boyutu İçin3 / 4 "
Iç uzunluk3.187 "
İç Genişlik1.125 "
MalzemeDüşük Karbonlu Çelik
iplik uzunluğu2.5 "
Konu Boyutu1 / 4-20
TipYuvarlak Viraj

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu7318152046
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Özellikleri: Kare Form Bağlantılar İçin Kaba Haddelenmiş Dişlere Sahiptir.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBoru Boyutu İçinIç uzunlukİç Genişlikiplik uzunluğuKonu BoyutuÜcret
CHICAGO HARDWARE 53005 7 U-Civata, Yuvarlak, Düşük Çelik, 1/4-20 İnç Boyut, 10Pk | AB4ZYV 20W476 53005 71 / 4 "1.25 "9 / 16 "3 / 4 "1 / 4-20€33.58
CHICAGO HARDWARE 53023 1 U-Civata, Yuvarlak, Düşük Çelik, 1/4-20 İnç Boyut, 10Pk | AB4ZZB 20W482 53023 13 / 4 "3.125 "1.125 "1.5 "1 / 4-20€39.84
CHICAGO HARDWARE 53038 5 U-Cıvata, Yuvarlak, Düşük Çelik, 5/16-18 Diş Boyutu, 10Pk | AB4ZZG 20W487 53038 51 / 2 "2.187 "1"1.375 "5 / 16-18€43.58
CHICAGO HARDWARE 53074 3 U-Cıvata, Yuvarlak, Düşük Çelik, 3/8-16 Diş Boyutu, 10Pk | AB4ZZV 20W499 53074 31 / 2 "2.25 "1"1.25 "3 / 8-16€44.03
CHICAGO HARDWARE 53080 4 U-Cıvata, Yuvarlak, Düşük Çelik, 3/8-16 Diş Boyutu, 10Pk | AB4ZZX 20W502 53080 41"2.5 "1.5 "1.25 "3 / 8-16€50.68
CHICAGO HARDWARE 53210 5 U-Civata, Yuvarlak, Düşük Çelik, 3/8-16 Diş Boyutu, 10Pk | AB6AAY 20W526 53210 53 / 4 "3 5 / 16 "1.125 "2.375 "3 / 8-16€60.28
CHICAGO HARDWARE 53215 0 U-Civata, Yuvarlak, Düşük Çelik, 3/8-16 Diş Boyutu, 10Pk | AB6AAZ 20W527 53215 01"3.437 "1.375 "2.375 "3 / 8-16€61.93

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO HARDWARE 53175 7 U-Cıvata, Yuvarlak, Düşük Çelik, 1/4-20 İnç Boyut, 10Pk
€32.85 / paket