Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO-LATROBE 42611 Jobber Bit 11/64in Yüksek Hız Çeliği | AA2LBC 10P094

CHICAGO-LATROBE 42611 Jobber Bit 11/64in Yüksek Hızlı Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AA2LBC Model: 42611Çapraz Referans: 10P094
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
€10.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.171 "
Boyut TürüKesirli İnç
BitişTiAlN Kaplamalı
Flüt Uzunluğu2.125 "
Liste numarası150ASP
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Uzunluk3.25 "
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta TürüP3 Bölünme Noktası
Şaft Dia.11 / 64 "
beden11 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)8.89
Gemi genişliği (cm)0.25
HS kodu8207504060
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüBitişFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
CHICAGO-LATROBE 41771 Jobber Bit A Yüksek Hız Çeliği | AA2KUU 10N923 417710.234 "mektupTiN Kaplamalı2.625 "3.875 "0.234 "A€11.43
CHICAGO-LATROBE 41773 Jobber Bit C Yüksek Hız Çeliği | AA2KUV 10N925 417730.242 "mektupTiN Kaplamalı2.75 "4"0.242 "C€12.10
CHICAGO-LATROBE 41774 Jobber Bit D Yüksek Hız Çeliği | AA2KUW 10N926 417740.246 "mektupTiN Kaplamalı2.75 "4"0.246 "D€12.10
CHICAGO-LATROBE 41776 Jobber Bit F Yüksek Hız Çeliği | AA2KUX 10N927 417760.257 "mektupTiN Kaplamalı2.875 "4.125 "0.257 "F€13.28
CHICAGO-LATROBE 41777 Jobber Bit G Yüksek Hızlı Çelik | AA2KUY 10N928 417770.261 "mektupTiN Kaplamalı2.875 "4.125 "0.261 "G€15.51
CHICAGO-LATROBE 41778 Jobber Bit H Yüksek Hız Çeliği | AA2KUZ 10N929 417780.266 "mektupTiN Kaplamalı2.875 "4.125 "0.266 "H€15.51
CHICAGO-LATROBE 41779 Jobber Bit I Yüksek Hız Çeliği | AA2KVA 10N930 417790.272 "mektupTiN Kaplamalı2.875 "4.125 "0.272 "I€15.51

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO-LATROBE 42611 Jobber Bit 11/64in Yüksek Hızlı Çelik
€10.34 / Adet