Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO-LATROBE 45859 Jobber Bit 6.40mm Yüksek Hız Çeliği | AF2ZHB 6ZJN2

CHICAGO-LATROBE 45859 Jobber Bit 6.40mm Yüksek Hızlı Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2ZHB Model: 45859Çapraz Referans: 6ZJN2

İle alın Mayıs 17, Cuma
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
€7.64 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.252 "
Boyut Türümetrik
BitişSiyah oksid
Flüt Uzunluğu63mm
Liste numarası150ASP
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Uzunluk101mm
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta TürüBölünme Noktası
Şaft Dia.6.4mm
beden6.40mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.02
Gemi yüksekliği (cm)0.76
Gemi uzunluğu (cm)10.16
Gemi genişliği (cm)0.76
HS kodu8207504030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelŞaft Dia.Ondalık EşdeğeriBoyut TürübedenFlüt UzunluğusınıfListe numarasıUzunlukÜcret
CHICAGO-LATROBE 45604 Jobber Bit 1/16 İnç Yüksek Hız Çeliği | AA9VFG 1G485 456041 / 16 "0.062 "Kesirli İnç1 / 16 "7 / 8 "Zor görev150ASP1.875 "€2.84
CHICAGO-LATROBE 45605 Jobber Bit 5/64 İnç Yüksek Hız Çeliği | AA9VFH 1G487 456055 / 64 "0.078 "Kesirli İnç5 / 64 "1"Zor görev150ASP2"€2.84
CHICAGO-LATROBE 45606 Jobber Bit 3/32 İnç Yüksek Hız Çeliği | AA9VFK 1G489 456063 / 32 "0.093 "Kesirli İnç3 / 32 "1.25 "Zor görev150ASP2.25 "€2.94
CHICAGO-LATROBE 45607 Jobber Bit 7/64 İnç Yüksek Hız Çeliği | AA9VFL 1G491 456077 / 64 "0.109 "Kesirli İnç7 / 64 "1.5 "Zor görev150ASP2.625 "€2.99
CHICAGO-LATROBE 45608 Jobber Bit 1/8 İnç Yüksek Hızlı Çelik | AA9VFN 1G493 456081 / 8 "0.125 "Kesirli İnç1 / 8 "1.625 "Zor görev150ASP2.75 "€3.12
CHICAGO-LATROBE 45609 Jobber Bit 9/64 İnç Yüksek Hız Çeliği | AA9VFP 1G495 456099 / 64 "0.14 "Kesirli İnç9 / 64 "1.75 "Zor görev150ASP2.875 "€3.28
CHICAGO-LATROBE 45610 Jobber Bit 5/32 İnç Yüksek Hızlı Çelik | AA9VFQ 1G497 456105 / 32 "0.156 "Kesirli İnç5 / 32 "2"Zor görev150ASP3.125 "€3.56

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO-LATROBE 45859 Jobber Bit 6.40mm Yüksek Hızlı Çelik
€7.64 / Adet