Chicago-latrobe 46231 | Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 31/64 İnç Boyutunda Matkap Ucu Boyutu, 4-3/8 İnç Flüt Uzunluğu | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO-LATROBE 46231 Jobber Length Drill Bit, 31/64 Inch Size Drill Bit Size, 4-3/8 Inch Flute Length | CQ8UJR 434H67

CHICAGO-LATROBE 46231 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 31/64 İnç Boyutunda Matkap Ucu Boyutu, 4-3/8 İnç Flüt Uzunluğu

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CQ8UJR Model: 46231Çapraz Referans: 434H67

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€33.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Uzunluk Matkap Ucu

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModel+Ücret
CHICAGO-LATROBE 41020TANG Matkap Ucu, 5/16 İnç Matkap Ucu Boyutu, 3-3/16 İnç Flüt Uzunluğu, 4-1/2 İnç Toplam Uzunluk | CQ8TTN 347KX5 41020TANGMatkap ucu€31.07
CHICAGO-LATROBE 47358 Jobber Matkap Ucu, 11.80 mm Matkap Ucu Boyutu, 94 mm Kanal Uzunluğu, 142 mm Toplam Uzunluk | CQ8TWJ 4HAZ8 47358Jobber Matkap Ucu€21.76
CHICAGO-LATROBE 45364 Jobber Matkap Ucu, 13.80 mm Matkap Ucu Boyutu, 108 mm Kanal Uzunluğu, 160 mm Toplam Uzunluk | CQ8TWK 434G09 45364Jobber Matkap Ucu€45.49
CHICAGO-LATROBE 47365 Jobber Matkap Ucu, 14.25 mm Matkap Ucu Boyutu, 114 mm Kanal Uzunluğu, 169 mm Toplam Uzunluk | CQ8TWL 434J56 47365Jobber Matkap Ucu€48.69
CHICAGO-LATROBE 47367 Jobber Matkap Ucu, 14.75 mm Matkap Ucu Boyutu, 114 mm Kanal Uzunluğu, 169 mm Toplam Uzunluk | CQ8TWM 4HCA4 47367Jobber Matkap Ucu€49.57
CHICAGO-LATROBE 47371 Jobber Matkap Ucu, 15.75 mm Matkap Ucu Boyutu, 120 mm Kanal Uzunluğu, 178 mm Toplam Uzunluk | CQ8TWN 434J58 47371Jobber Matkap Ucu€51.06
CHICAGO-LATROBE 47373 Jobber Matkap Ucu, 16.25 mm Matkap Ucu Boyutu, 125 mm Kanal Uzunluğu, 184 mm Toplam Uzunluk | CQ8TWP 434J59 47373Jobber Matkap Ucu€64.82

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO-LATROBE 46231 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, 31/64 İnç Boyutunda Matkap Ucu Boyutu, 4-3/8 İnç Flüt Uzunluğu
€33.35 / Adet