Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO-LATROBE 47712 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, Matkap Ucu Boyutu 3/16 İnç, Matkap Ucu Uç Açısı 135 Derece, Kobalt

Stoktaki Ürünler
Madde: CH6JYX Model: 47712Çapraz Referans: 2THN6
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
€6.46 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Uzunluk Matkap Ucu
Bit StiliSarmal
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.1875
Matkap Ucu Boyutu3 / 16 "
Matkap Ucu Uzunluğu0.0388 "
BitişKobalt
Flüt Uzunluğu2 5 / 16 "
sınıfM35
Helezon açısı28 Derece
Maks. Delme Derinliği3 / 4 "
Flüt Sayısı2
Uzunluk3 1 / 2 "
Nokta Açısı135 Derece
Nokta TürüBölünme Noktası
Şaft Dia.3 / 16 "
Sap Uzunluğu1 3 / 16 "
Sap TipiDüz
Konu YönüSağ el
Hoşgörü+0 "/ - 0.0007"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Menşe ÜlkesiAmerika Birleşik Devletleri

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHoşgörüOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğusınıfMaks. Delme DerinliğiUzunlukŞaft Dia.Sap UzunluğuÜcret
CHICAGO-LATROBE 46774 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, Matkap Ucu Boyutu D, Matkap Ucu Nokta Açısı 135 Derece, Kobalt, Saman/Bronz | CH6JYL 4CNK3 46774+0 "/ - 0.0007"0.2462 3 / 4 "M4215 / 16 "4"15 / 64 "1.25 "€11.46
CHICAGO-LATROBE 46778 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, Matkap Ucu Boyutu H, Matkap Ucu Uç Açısı 135 Derece, Kobalt, Saman/Bronz | CH6JYM 4CNK6 46778+0 "/ - 0.001"0.2662 7 / 8 "M421 1 / 16 "4 1 / 8 "17 / 64 "1.25 "€12.56
CHICAGO-LATROBE 46793 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, Matkap Ucu Boyutu W, Matkap Ucu Uç Açısı 135 Derece, Kobalt, Saman/Bronz | CH6JYN 4CNN3 46793+0 "/ - 0.001"0.3863 3 / 4 "M421 1 / 2 "5 1 / 8 "3 / 8 "1 3 / 8 "€26.84
CHICAGO-LATROBE 47711 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, Matkap Ucu Boyutu 11/64 İnç, Matkap Ucu Nokta Açısı 135 Derece, Kobalt | CH6JYW 2THN5 47711+0 "/ - 0.0007"0.17192 1 / 8 "M3511 / 16 "3 1 / 4 "11 / 64 "1 1 / 8 "€5.66
CHICAGO-LATROBE 47716 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, Matkap Ucu Boyutu 1/4 İnç, Matkap Ucu Nokta Açısı 135 Derece, Kobalt | CH6JYY 2THP1 47716+0 "/ - 0.0007"0.252 3 / 4 "M351"4"1 / 4 "1.25 "€8.68
CHICAGO-LATROBE 47718 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, Matkap Ucu Boyutu 9/32 İnç, Matkap Ucu Nokta Açısı 135 Derece, Kobalt | CH6JYZ 2THP3 47718+0 "/ - 0.001"0.28132 15 / 16 "M351 1 / 8 "4 1 / 4 "17 / 64 "1 5 / 16 "€11.25
CHICAGO-LATROBE 47729 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, Matkap Ucu Boyutu 29/64 İnç, Matkap Ucu Nokta Açısı 135 Derece, Kobalt | CH6JZA 2THR5 47729+0 "/ - 0.001"0.45314 3 / 16 "M351 13 / 16 "5 5 / 8 "29 / 64 "1 7 / 16 "€30.59

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO-LATROBE 47712 Jobber Uzunluğu Matkap Ucu, Matkap Ucu Boyutu 3/16 İnç, Matkap Ucu Uç Açısı 135 Derece, Kobalt
€6.46 / Adet