Chicago-latrobe 55305 | Elle Dokunun/Matkap Ucu Seti | 1p273 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO-LATROBE 55305 El Kılavuz / Matkap Ucu Seti | AB2VNB 1P273

CHICAGO-LATROBE 55305 El Kılavuz / Matkap Ucu Seti

Stoktaki Ürünler
Madde: AB2VNB Model: 55305Çapraz Referans: 1P273
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
€598.83 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Matkap ve Kılavuz Seti
BitişParlak
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Parça sayısı36
Musluk Boyutları6-32, 6-40, 8-32, 8-36, 10-24, 10-32, 12-24, 12-28, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20
Stil'e dokunun5303/5305
TipEl
UPC662355553053

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.7
Gemi yüksekliği (cm)3.3
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)10.92
HS kodu8206000000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Matkap Boyutları (36, 33, 29 (2), 25, 21, 16, 15, 7, 3, F, I, 5/16, Q, U, 25/64, 27/64, 29/64)
  • Matkap Stili (150D)

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişParça sayısıMusluk BoyutlarıStil'e dokununTipÜcret
CHICAGO-LATROBE 52581 Tabanca Kılavuz/matkap Ucu Seti 18 Adet | AB2PAP 1N642 52581Parlak186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135301tabanca(R)€276.28
CHICAGO-LATROBE 52580 Set Matkap Ve Kılavuz 18 parça | AD6UHK 4ALK1 52580Parlak186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135303/5305El€231.85
CHICAGO-LATROBE 52541 El Kılavuz/matkap Ucu Seti | AD6UHL 4ALK2 52541Siyah Oksit Matkaplar, Parlak Musluklar18M2.5 x 0.45, M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.755353Metrik, El€258.01
CHICAGO-LATROBE 12910 Matkap Ve Kılavuz Seti 4-40-1/2-12 20 Parça | AF2ZJR 6ZKF9 12910Parlak20#4-40, #5-40, #6-32, #8-32, #10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13Fiş Pah El KılavuzuStandart€306.23

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO-LATROBE 55305 El Kılavuz / Matkap Ucu Seti
€598.83 / Adet