Chicago-latrobe 57725 | 1u139 | Jobber Matkap Ucu Seti | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO-LATROBE 57725 Jobber Matkap Seti 25 Parça Metrik Yüksek Hız Çeliği 118 Derece | AB3LEK 1U139

CHICAGO-LATROBE 57725 Jobber Matkap Seti 25 Parça Metrik Yüksek Hız Çeliği 118 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3LEK Model: 57725Çapraz Referans: 1U139

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€276.29 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu Seti
Kesme YönüSağ el
Boyut Türümetrik
BitişSiyah oksid
Liste numarası150
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Parça sayısı25
Nokta Açısı118 Dereceleri
Nokta TürüKonvansiyonel Nokta
Dahil Boyutlar1 - 2-1 / 2mm x 0.05mm, 2.6 - 10mm x 0.1mm, 10.2 ", 10-1 / 2", 10.8 ", 11", 11.2 ", 11-1 / 2", 11.8 ", 12", 12.2 ", 12-1 / 2", 12.8 "ve 13"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.35
Gemi yüksekliği (cm)5.08
Gemi uzunluğu (cm)18.03
Gemi genişliği (cm)10.67
HS kodu8207502055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelParça sayısıDahil BoyutlarÜcret
CHICAGO-LATROBE 57723 Jobber Matkap Seti 11 Parça Metrik Yüksek Hız Çeliği 118 Derece | AB3LEJ 1U137 57723111 mm ila 6 mm x 0.5 mm€59.47

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO-LATROBE 57725 Jobber Matkap Seti 25 Parça Metrik Yüksek Hız Çeliği 118 Derece
€276.29 / Adet