Chicago-latrobe 70148 | Jobber Bit #48 Yüksek Hız Çeliği | 1v821 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO-LATROBE 70148 Jobber Bit #48 Yüksek Hız Çeliği | AB3RRT 1V821

CHICAGO-LATROBE 70148 Jobber Bit #48 Yüksek Hızlı Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AB3RRT Model: 70148Çapraz Referans: 1V821
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
€5.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.076 "
Boyut TürüTel Boyutu
BitişTiN Kaplamalı
Flüt Uzunluğu1"
sınıfGenel Amaçlı
Liste numarası150T
MalzemeYüksek Hızlı Çelik
Uzunluk2"
Nokta Açısı118 Dereceleri
Nokta TürüKonvansiyonel Nokta
Şaft Dia.0.076 "
beden#48
UPC662355701485

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)0.25
Gemi uzunluğu (cm)5.08
Gemi genişliği (cm)0.25
HS kodu8207502055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
CHICAGO-LATROBE 70101 Jobber Bit # 1 Yüksek Hız Çeliği | AB3RPQ 1V719 701010.228 "Tel Boyutu2.625 "3.875 "0.228 "#1€8.72
CHICAGO-LATROBE 70102 Jobber Bit #2 Yüksek Hızlı Çelik | AB3RPR 1V721 701020.221 "Tel Boyutu2.625 "3.875 "0.221 "#2€8.72
CHICAGO-LATROBE 70103 Jobber Bit # 3 Yüksek Hız Çeliği | AB3RPT 1V723 701030.213 "Tel Boyutu2.5 "3.75 "0.213 "#3€8.72
CHICAGO-LATROBE 70104 Jobber Bit # 4 Yüksek Hız Çeliği | AB3RPU 1V725 701040.209 "Tel Boyutu2.5 "3.75 "0.209 "#4€8.72
CHICAGO-LATROBE 70105 Jobber Bit # 5 Yüksek Hız Çeliği | AB3RPV 1V727 701050.205 "Tel Boyutu2.5 "3.75 "0.205 "#5€8.72
CHICAGO-LATROBE 70106 Jobber Bit # 6 Yüksek Hız Çeliği | AB3RPW 1V729 701060.204 "Tel Boyutu2.5 "3.75 "0.204 "#6€8.72
CHICAGO-LATROBE 70107 Jobber Bit # 7 Yüksek Hız Çeliği | AB3RPX 1V731 701070.201 "Tel Boyutu2.437 "3.625 "0.201 "#7€7.85

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO-LATROBE 70148 Jobber Bit #48 Yüksek Hızlı Çelik
€5.03 / Adet