Chicago-latrobe 78549 | Düz Saplama Delme Listesi#769 # 49 | 6zrl0 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO-LATROBE 78549 Düz Saplama Matkap Listesi#769 # 49 | AF2ZPE 6ZRL0

CHICAGO-LATROBE 78549 Düz Stub Matkap Listesi#769 # 49

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2ZPE Model: 78549Çapraz Referans: 6ZRL0
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
€32.55 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Flüt Saplama Matkap
Boyut TürüNumara
Matkap Noktası140 Dereceleri
Flüt Uzunluğu11 / 16 "
MalzemeTungsten Karbür
Uzunluk1-11 / 16 "
beden0.073
UPC662355785492

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1
Gemi uzunluğu (cm)8.5
Gemi genişliği (cm)1
HS kodu8207502080
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriMatkap NoktasıFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.bedenTel BoyutuÜcret
CHICAGO-LATROBE 78501 Düz Saplı Matkap Listesi#769 Tel Boyutu 1 | AF2PCW 6WUL9 785010.2280140 Derece1 5 / 16 "2.437 "0.228 "-#1€71.85
CHICAGO-LATROBE 78502 Düz Saplı Matkap Listesi#769 Tel Boyutu 2 | AF2PCX 6WUN0 785020.2210140 Derece1 5 / 16 "2.437 "0.221 "-#2€71.85
CHICAGO-LATROBE 78503 Düz Saplı Matkap Listesi#769 Tel Boyutu 3 | AF2PCY 6WUN1 785030.2130140 Derece1.25 "2.375 "0.213 "-#3€63.41
CHICAGO-LATROBE 78504 Düz Saplı Matkap Listesi#769 Tel Boyutu 4 | AF2PCZ 6WUN2 785040.2090140 Derece1.25 "2.375 "0.209 "-#4€63.41
CHICAGO-LATROBE 78505 Düz Saplı Matkap Listesi#769 Tel Boyutu 5 | AF2PDA 6WUN3 785050.2055140 Derece1.25 "2.375 "0.205 "-#5€63.41
CHICAGO-LATROBE 78506 Düz Saplı Matkap Listesi#769 Tel Boyutu 6 | AF2PDB 6WUN4 785060.2040140 Derece1.25 "2.375 "0.204 "-#6€63.41
CHICAGO-LATROBE 78507 Düz Saplı Matkap Listesi#769 Tel Boyutu 7 | AF2PDC 6WUN5 785070.2010140 Derece1.187 "2.25 "0.201 "-#7€57.76

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO-LATROBE 78549 Düz Stub Matkap Listesi#769 # 49
€32.55 / Adet