Chicago-latrobe 78707 | Spiral Saplama Matkap Listesi# 759 11/64 In | 6zrr7 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO-LATROBE 78707 Spiral Saplama Matkap Listesi# 759 11/64 In | AF2ZQD 6ZRR7

CHICAGO-LATROBE 78707 Spiral Saplama Matkap Listesi# 759 11/64 In

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2ZQD Model: 78707Çapraz Referans: 6ZRR7
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
€60.19 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vida Makinası Matkap
Ondalık Eşdeğeri0.1719
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Noktası118 Derece
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu1 1 / 16 "
Kesirli Boyut11 / 64 "
Liste numarası759
Malzemekarbit
Uzunluk2.125 "
Nokta Açısı118 Dereceleri
Nokta Türü4 Yönlü
Şaft Dia.0.171 "
beden11 / 64 "
TipYavaş Spiral
UPC662355787076

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1
Gemi uzunluğu (cm)8.5
Gemi genişliği (cm)1
HS kodu8207504030
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelTel BoyutuOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuKesirli BoyutUzunlukŞaft Dia.bedenÜcret
CHICAGO-LATROBE 78717 Spiral Saplama Matkap Listesi # 759 21/64 In | AF2FTD 6TDD0 78717-0.3281Kesirli İnç1 11 / 16 "21 / 64 "2 15 / 16 "0.328 "21 / 64 "€138.56
CHICAGO-LATROBE 78718 Spiral Saplama Matkap Listesi # 759 11/32 Giriş | AF2FTE 6TDD1 78718-0.3438Kesirli İnç1 11 / 16 "11 / 32 "3"0.343 "11 / 32 "€145.73
CHICAGO-LATROBE 78719 Spiral Saplama Matkap Listesi # 759 23/64 Giriş | AF2FTF 6TDD2 78719-0.3594Kesirli İnç1.75 "23 / 64 "3 1 / 16 "0.359 "23 / 64 "€167.71
CHICAGO-LATROBE 78720 Spiral Saplama Matkap Listesi # 759 3/8 In | AF2FTG 6TDD3 78720-0.3750Kesirli İnç1 13 / 16 "3 / 8 "3.125 "0.375 "3 / 8 "€181.93
CHICAGO-LATROBE 78721 Spiral Saplama Matkap Listesi # 759 25/64 Giriş | AF2FTH 6TDD4 78721-0.3906Kesirli İnç1.875 "25 / 64 "3.25 "0.39 "25 / 64 "€189.81
CHICAGO-LATROBE 78722 Spiral Saplama Matkap Listesi # 759 13/32 Giriş | AF2FTJ 6TDD5 78722-0.4062Kesirli İnç1 15 / 16 "13 / 32 "3 5 / 16 "0.406 "13 / 32 "€201.90
CHICAGO-LATROBE 78723 Spiral Saplama Matkap Listesi # 759 27/64 Giriş | AF2FTK 6TDD6 78723-0.4219Kesirli İnç2"27 / 64 "3.375 "0.421 "27 / 64 "€221.14

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO-LATROBE 78707 Spiral Saplama Matkap Listesi# 759 11/64 In
€60.19 / Adet