Chicago Koruyucu 174-kv | Isıya Dayanıklı Eldivenler Kevlar Sarı Pr | 19tu13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CHICAGO KORUYUCU GİYSİ 174-KV Isıya Dayanıklı Eldivenler Kevlar Sarı Pr | AF6KVK 19TU13

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 174-KV Isıya Dayanıklı Eldivenler Kevlar Sarı Pr

Stoktaki Ürünler
Madde: AF6KVK Modeli: 174-KVÇapraz Referans: 19TU13
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
€81.49 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Isıya Dayanıklı Eldivenler
RenkSarı
ManşetDüz
kesimGunn
Kumaş Ağırlığı19 oz.
uzunluk14 "
Astar MalzemesiYün
MalzemeKevlar (R)
Maks. Sıcaklık.600 Derece F
bedenL
Başparmak Stiliçevrilebilir

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)10.16
Gemi uzunluğu (cm)33.02
Gemi genişliği (cm)25.4
HS kodu6216009000

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CHICAGO PROTECTIVE APPAREL 174-KV Isıya Dayanıklı Eldivenler Kevlar Sarı Pr
€81.49 / Adet