CHRISLYNN 86196 Hassas Tapa, Dev, Metrik, 1 11/32 İnç Matkap, HSS
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | fiş |
Matkap Boyutu | 1 11 / 32 " |
Malzeme | HSS |
Konu Boyutu | M33 x 3.5 |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.7 |
Gemi yüksekliği (cm) | 3.81 |
Gemi uzunluğu (cm) | 10.16 |
Gemi genişliği (cm) | 3.81 |
HS kodu | 8207406000 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00