CHRISLYNN 86308 Hassas 8 Adımlı Tapa, 2 İnç Matkap, HSS
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | fiş |
Matkap Boyutu | 2" |
Malzeme | HSS |
Konu Boyutu | 2-8 |
Gemi ağırlığı (kg) | 1.56 |
Gemi yüksekliği (cm) | 5.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 16.83 |
Gemi genişliği (cm) | 5.72 |
HS kodu | 8207406000 |
Model | Konu Boyutu | Matkap Boyutu | Ücret | |
---|---|---|---|---|
86301 | 1 1 / 8-8 | 1 9 / 64 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
86302 | 1 1 / 4-8 | 1 1 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
86304 | 1 1 / 2-8 | 1 1 / 2 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
86306 | 1 3 / 4-8 | 1 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
86303 | 1 3 / 8-8 | 1 3 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
86305 | 1 5 / 8-8 | 1 5 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
86307 | 1 7 / 8-8 | 1 7 / 8 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00