Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CJT KOOLCARB 11510000 Vida Makinesi Matkap Ucu 1in. 25.40 mm | AH9QZT 41AE14

CJT KOOLCARB 11510000 Vidalı Matkap Ucu 1in. 25.40 mm

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9QZT Model: 11510000Çapraz Referans: 41AE14
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
€168.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vida Makinesi Matkap Ucu
Ondalık Eşdeğeri1.0000
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Ucu Boyutu1"
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu4"
sınıfGenel Amaçlı
MalzemeKarbür Uçlu
Uzunluk6"
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta Türü4 Faset Bölme
Şaft Dia.1"
Dahil Boyutlar1"

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)2.22
Gemi uzunluğu (cm)15.49
Gemi genişliği (cm)2.22
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Dahil BoyutlarÜcret
CJT KOOLCARB 11501250 Vidalı Matkap Ucu 1/8in. 3.18 mm | AH9QWN 41AD40 115012500.1250Kesirli İnç22mm48mm1 / 8 "1 / 8 "€22.60
CJT KOOLCARB 11501378 Vida Makinesi Matkap Ucu 3.50mm | AH9QWP 41AD41 115013780.1378metrik1"52mm3.50mm3.50mm€33.42
CJT KOOLCARB 11501406 Vida Makinesi Matkap Ucu 9 / 64in. 3.57 mm | AH9QWQ 41AD42 115014060.1406Kesirli İnç1"52mm9 / 64 "9 / 64 "€33.68
CJT KOOLCARB 11501562 Vida Makinesi Matkap Ucu 5 / 32in. 3.97 mm | AH9QWR 41AD43 115015620.1562Kesirli İnç1"52mm5 / 32 "5 / 32 "€25.37
CJT KOOLCARB 11501575 Vida Makinesi Matkap Ucu 4.00mm | AH9QWT 41AD44 115015750.1575metrik1"52mm4.00mm4.00mm€28.38
CJT KOOLCARB 11501719 Vida Makinesi Matkap Ucu 11 / 64in. 4.37 mm | AH9QWU 41AD45 115017190.1719Kesirli İnç1.125 "2.187 "11 / 64 "11 / 64 "€28.84
CJT KOOLCARB 11501875 Vida Makinesi Matkap Ucu 3 / 16in. 4.76 mm | AH9QWW 41AD47 115018750.1875Kesirli İnç1.125 "2.187 "3 / 16 "3 / 16 "€24.37

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CJT KOOLCARB 11510000 Vidalı Matkap Ucu 1in. 25.40 mm
€168.62 / Adet