Cjt Koolcarb 12501719 | Jobber Matkap Ucu 11/64 İnç 135 Derece | 41ag41 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CJT KOOLCARB 12501719 Jobber Drill Bit 11/64 Inch 135 Degrees | AH9RKM 41AG41

CJT KOOLCARB 12501719 Jobber Matkap Ucu 11/64 İnç 135 Derece

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9RKM Model: 12501719Çapraz Referans: 41AG41
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
€32.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.1719
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Ucu Boyutu11 / 64 "
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu2 5 / 16 "
MalzemeKarbür Uçlu
Uzunluk3.5 "
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta Türü4 Faset Bölme
Şaft Dia.11 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.01
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)11.43
Gemi genişliği (cm)1.27
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İçinden Soğutma: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Ücret
CJT KOOLCARB 12501160 Jobber Matkap Ucu Tel Boyutu # 32 135 Derece | AH9RJT 41AG23 125011600.1160Tel1.625 "2.75 "0.116 "€31.37
CJT KOOLCARB 12501200 Jobber Matkap Ucu Tel Boyutu #31 135 Derece | AH9RJU 41AG24 125012000.1200Tel1.625 "2.75 "0.120 "€29.19
CJT KOOLCARB 12501250 Jobber Matkap Ucu 1/8 İnç 135 Derece | AH9RJV 41AG25 125012500.1250Kesirli İnç1.625 "2.75 "1 / 8 "€28.39
CJT KOOLCARB 12501285 Jobber Matkap Ucu Tel Boyutu #30 135 Derece | AH9RJW 41AG26 125012850.1285Tel1.625 "2.75 "0.129 "€26.50
CJT KOOLCARB 12501360 Jobber Matkap Ucu Tel Boyutu # 29 135 Derece | AH9RJX 41AG27 125013600.1360Tel2"3.125 "0.136 "€31.70
CJT KOOLCARB 12501405 Jobber Matkap Ucu Tel Boyutu # 28 135 Derece | AH9RJY 41AG28 125014050.1405Tel2"3.125 "0.141 "€32.00
CJT KOOLCARB 12501406 Jobber Matkap Ucu 9/64 inç 135 Derece | AH9RJZ 41AG29 125014060.1406Kesirli İnç2"3.125 "9 / 64 "€30.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CJT KOOLCARB 12501719 Jobber Matkap Ucu 11/64 İnç 135 Derece
€32.51 / Adet