Cjt Koolcarb 12901200 | Uçak Uzatma Tatbikatı #31 | 41ah19 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CJT KOOLCARB 12901200 Uçak Uzatma Sondajı # 31 | AH9RNW 41AH19

CJT KOOLCARB 12901200 Uçak Uzatma Matkabı #31

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9RNW Model: 12901200Çapraz Referans: 41AH19
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
€41.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstra Uzun Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.1200
Boyut TürüTel
Matkap Ucu Boyutu#31
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu1.625 "
MalzemeKarbür Uçlu
Uzunluk12 "
Nokta Açısı135 Dereceleri
Nokta Türü4 Yönlü NASP3
Şaft Dia.0.120 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.03
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)30.73
Gemi genişliği (cm)1.91
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • İçinden Soğutma: Hayır

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuŞaft Dia.Ücret
CJT KOOLCARB 12901160 Uçak Uzatma Sondajı # 32 | AH9RNV 41AH18 129011600.1160Tel1.625 "0.116 "€46.97
CJT KOOLCARB 12901250 Uçak Uzatma Matkabı 1/8 İnç 135 Derece | AH9RNX 41AH20 129012500.1250Kesirli İnç1.625 "1 / 8 "€34.32
CJT KOOLCARB 12901285 Uçak Uzatma Matkabı # 30 | AH9RNY 41AH21 129012850.1285Tel1.625 "0.129 "€48.08
CJT KOOLCARB 12901360 Uçak Uzatma Sondajı # 29 | AH9RNZ 41AH22 129013600.1360Tel2"0.136 "€46.88
CJT KOOLCARB 12901405 Uçak Uzatma Sondajı # 28 | AH9RPA 41AH23 129014050.1405Tel2"0.141 "€46.48
CJT KOOLCARB 12901406 Uçak Uzatma Matkabı 1/8 İnç | AH9RPB 41AH24 129014060.1250Kesirli İnç2"1 / 8 "€36.78
CJT KOOLCARB 12901440 Uçak Uzatma Sondajı # 27 | AH9RPC 41AH25 129014400.1440Tel2"0.144 "€54.68

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CJT KOOLCARB 12901200 Uçak Uzatma Matkabı #31
€41.28 / Adet