CJT KOOLCARB 13001250 Konik Uzunlukta Matkap Ucu 1/8 İnç Kaplamasız
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Konik Uzunluk Matkap Ucu |
Ondalık Eşdeğeri | 0.1250 |
Boyut Türü | Kesirli İnç |
Matkap Ucu Boyutu | 1 / 8 " |
Bitiş | kaplanmamış |
Flüt Uzunluğu | 70mm |
sınıf | Genel Amaçlı |
Malzeme | Karbür Uçlu |
Uzunluk | 5.125 " |
Nokta Açısı | 118 Dereceleri |
Nokta Türü | Kam Rahatlatıldı |
Dahil Boyutlar | 1 / 8 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.01 |
Gemi yüksekliği (cm) | 0.51 |
Gemi uzunluğu (cm) | 17.78 |
Gemi genişliği (cm) | 8.89 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Ondalık Eşdeğeri | Boyut Türü | Flüt Uzunluğu | Uzunluk | Dahil Boyutlar | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13001406 | 0.1406 | Kesirli İnç | 76mm | 5.375 " | 9 / 64 " | €30.90 | |
13001562 | 0.1562 | Kesirli İnç | 76mm | 5.375 " | 5 / 32 " | €29.72 | |
13001719 | 0.1719 | Kesirli İnç | 86mm | 5.75 " | 11 / 64 " | €26.11 | |
13001875 | 0.1875 | Kesirli İnç | 86mm | 5.75 " | 3 / 16 " | €30.24 | |
13002031 | 0.2031 | Kesirli İnç | 92mm | 6" | 13 / 64 " | €31.83 | |
13002165 | 0.2165 | metrik | 92mm | 6" | 5.50 | €40.35 | |
13002188 | 0.2188 | Kesirli İnç | 92mm | 6" | 7 / 32 " | €28.64 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00