Cjt Koolcarb 17106250 | Jobber Uzunluğu Matkap Düz Flüt 5/8 İnç | 41al65 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CJT KOOLCARB 17106250 Jobber Length Drill Straight Flute 5/8 Inch | AH9TEU 41AL65

CJT KOOLCARB 17106250 Jobber Uzunluk Matkap Düz Flüt 5/8 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9TEU Model: 17106250Çapraz Referans: 41AL65
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
€394.63 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.6250
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Ucu Boyutu5 / 8 "
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu5.187 "
MalzemeKarbür Uçlu
Uzunluk7.593
Nokta Açısı125 Dereceleri
Nokta Türü4 Fasetli, Web İnceltilmiş
Şaft Dia.5 / 8 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)19.56
Gemi genişliği (cm)1.91
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Soğutma Sıvısı: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Ücret
CJT KOOLCARB 17101875 Jobber Uzunluk Matkap Düz Kanal 4 İnç Uzunluk | AH9TCV 41AL20 171018750.1875Kesirli İnç2"4"3 / 16 "€271.35
CJT KOOLCARB 17102188 Jobber Uzunluk Matkap Düz Kanallı | AH9TCY 41AL23 171021880.2188Kesirli İnç2.25 "4.25 "7 / 32 "€283.92
CJT KOOLCARB 17102344 Jobber Boy Matkap Düz Kanallı | AH9TCZ 41AL24 171023440.2344Kesirli İnç2.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€263.81
CJT KOOLCARB 17102500 Jobber Uzunluk Matkap Düz Kanal 1/4 İnç | AH9TDB 41AL26 171025000.2500Kesirli İnç2.5 "4 29 / 32 "1 / 4 "€265.98
CJT KOOLCARB 17102656 Jobber Boy Matkap Düz Kanallı | AH9TDD 41AL28 171026560.2656Kesirli İnç2.75 "5.156 "17 / 64 "€264.57
CJT KOOLCARB 17102812 Jobber Uzunluk Matkap Düz Kanallı | AH9TDF 41AL30 171028120.2812Kesirli İnç2.75 "5.156 "9 / 32 "€264.57
CJT KOOLCARB 17102969 Jobber Boy Matkap Düz Kanal | AH9TDH 41AL32 171029690.2969Kesirli İnç3.187 "5.59319 / 64 "€264.57

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CJT KOOLCARB 17106250 Jobber Uzunluk Matkap Düz Flüt 5/8 İnç
€394.63 / Adet