Cjt Koolcarb 17402362 | Konik Uzunluk Matkap Düz Flüt 6.00mm | 41:30 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CJT KOOLCARB 17402362 Konik Uzunlukta Matkap Düz Flüt 6.00mm | AH9THN 41AM30

CJT KOOLCARB 17402362 Konik Uzunluk Matkap Düz Kanal 6.00mm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9THN Model: 17402362Çapraz Referans: 41AM30
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
€300.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Konik Uzunluk Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.2362
Boyut Türümetrik
Matkap Ucu Boyutu6.00mm
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu83.3mm
MalzemeTungsten Karbür
Uzunluk146mm
Nokta Açısı125 Dereceleri
Nokta Türü4 Faset İnceltilmiş
Şaft Dia.6.00mm

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.04
Gemi yüksekliği (cm)1.27
Gemi uzunluğu (cm)14.73
Gemi genişliği (cm)1.27
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Soğutma Sıvısı: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Ücret
CJT KOOLCARB 17401250 Konik Uzunluk Matkap Düz Flüt 1/8 İnç | AH9TGZ 41:17 174012500.1250Kesirli İnç1 13 / 16 "4.25 "1 / 8 "€257.03
CJT KOOLCARB 17401406 Konik Uzunluk Matkap Düz Flüt 9/64 inç | AH9THB 41:19 174014060.1406Kesirli İnç2"4.437 "9 / 64 "€273.79
CJT KOOLCARB 17401562 Konik Uzunluk Matkap Düz Flüt 5/32 inç | AH9THC 41:20 174015620.1562Kesirli İnç2 7 / 32 "4 21 / 32 "5 / 32 "€273.79
CJT KOOLCARB 17401575 Konik Uzunluk Matkap Düz Flüt 4.00mm | AH9THD 41AM21 174015750.1575metrik56.3mm118.2mm4.00mm€273.79
CJT KOOLCARB 17401719 Konik Uzunluk Matkap Düz Flüt 125 Derece | AH9THE 41:22 174017190.1719Kesirli İnç2.437 "4 21 / 32 "11 / 64 "€273.79
CJT KOOLCARB 17401772 Konik Uzunluk Matkap Düz Flüt 4.50mm | AH9THF 41AM23 174017720.1772metrik66.7mm127mm4.50mm€273.79
CJT KOOLCARB 17401875 Konik Uzunluk Matkap Düz Flüt 3/16 inç | AH9THG 41AM24 174018750.1875Kesirli İnç2.625 "5"3 / 16 "€273.79

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CJT KOOLCARB 17402362 Konik Uzunluk Matkap Düz Kanal 6.00mm
€300.34 / Adet