Cjt Koolcarb 17608125 | Jobber Uzunluğu Matkap Düz Flüt | 41:94 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CJT KOOLCARB 17608125 Jobber Boy Matkap Düz Flüt | AH9TLH 41AM94

CJT KOOLCARB 17608125 Jobber Boy Matkap Düz Flüt

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9TLH Model: 17608125Çapraz Referans: 41AM94
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
€290.31 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Jobber Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.8125
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Ucu Boyutu13 / 16 "
BitişTeneke
Flüt Uzunluğu6 1 / 16 "
MalzemeKarbür Uçlu
Uzunluk8 9 / 16 "
Nokta Açısı130 Dereceleri
Nokta TürüHonlanmış Kenar
Şaft Dia.51 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.37
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)22.1
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Soğutma Sıvısı: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Ücret
CJT KOOLCARB 17601875 Jobber Uzunluk Matkap Düz Flüt | AH9TKJ 41AM72 176018750.18752"4"3 / 16 "€395.77
CJT KOOLCARB 17602188 Jobber Uzunluk Matkap Düz Kanallı | AH9TKM 41AM75 176021880.21882.25 "4.25 "7 / 32 "€351.99
CJT KOOLCARB 17602500 Jobber Uzunluk Matkap Düz Kanal 1/4 İnç | AH9TKN 41AM76 176025000.25002.5 "4 29 / 32 "15 / 64 "€336.41
CJT KOOLCARB 17602812 Jobber Uzunluk Matkap Düz Kanallı | AH9TKP 41AM77 176028120.28122.75 "5.156 "17 / 64 "€336.41
CJT KOOLCARB 17603125 Jobber Uzunluk Matkap Düz Kanallı | AH9TKQ 41AM78 176031250.31253.187 "5.59319 / 64 "€310.30
CJT KOOLCARB 17603750 Jobber Uzunluk Matkap Düz Kanal 3/8 İnç | AH9TKT 41AM80 176037500.37503.625 "6.031 "23 / 64 "€340.82
CJT KOOLCARB 17604062 Jobber Boy Matkap Düz Flüt | AH9TKU 41AM81 176040620.40623.875 "6 9 / 32 "25 / 64 "€336.41

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CJT KOOLCARB 17608125 Jobber Boy Matkap Düz Flüt
€290.31 / Adet