Cjt Koolcarb 29005938 | Ekstra Uzun Matkap Spiral Flüt 19/32 İnç | 41an13 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CJT KOOLCARB 29005938 Ekstra Uzun Matkap Spiral Flüt 19/32 İnç | AH9TMC 41AN13

CJT KOOLCARB 29005938 Ekstra Uzun Matkap Spiral Flüt 19/32 İnç

Stoktaki Ürünler
Madde: AH9TMC Model: 29005938Çapraz Referans: 41AN13

İle alın Mayıs 8, Çarşamba
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
€381.03 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Ekstra Uzun Matkap Ucu
Kesme YönüSağ el
Ondalık Eşdeğeri0.5938
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Ucu Boyutu19 / 32 "
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu5.625 "
MalzemeKarbür Uçlu
Uzunluk8.5 "
Nokta Açısı125 Dereceleri
Nokta Türü4 Faset Honlanmış
Şaft Dia.19 / 32 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.21
Gemi yüksekliği (cm)1.91
Gemi uzunluğu (cm)21.84
Gemi genişliği (cm)1.91
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Soğutma Sıvısı: Evet

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Ücret
CJT KOOLCARB 29002500 Ekstra Uzun Matkap Spiral Flüt 1/4 İnç | AH9TLQ 41AN02 290025000.25003.75 "6.125 "1 / 4 "€283.26
CJT KOOLCARB 29002812 Ekstra Uzun Matkap Spiral Kanal 9/32 İnç | AH9TLR 41AN03 290028120.28123.875 "6.25 "9 / 32 "€283.26
CJT KOOLCARB 29003125 Ekstra Uzun Matkap Spiral Kanal 5/16 İnç | AH9TLT 41AN04 290031250.31254"6.375 "5 / 16 "€313.57
CJT KOOLCARB 29003438 Ekstra Uzun Matkap Spiral Kanal 11/32 İnç | AH9TLU 41AN05 290034380.34384.125 "6.5 "11 / 32 "€283.26
CJT KOOLCARB 29003750 Ekstra Uzun Matkap Spiral Kanal 3/8 İnç | AH9TLV 41AN06 290037500.37504.25 "6.75 "3 / 8 "€260.02
CJT KOOLCARB 29004062 Ekstra Uzun Matkap Spiral Flüt 13/32 İnç | AH9TLW 41AN07 290040620.40624.375 "7"13 / 32 "€281.36
CJT KOOLCARB 29004375 Ekstra Uzun Matkap Spiral Flüt 7/16 İnç | AH9TLX 41AN08 290043750.43754.625 "7.25 "7 / 16 "€284.67

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CJT KOOLCARB 29005938 Ekstra Uzun Matkap Spiral Flüt 19/32 İnç
€381.03 / Adet