Cjt Koolcarb 29510625 | Matkap Ucu Saplama Uzunluğu 1-1/16 İnç 26.99 mm | 41ap09 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CJT KOOLCARB 29510625 Matkap Ucu Saplama Uzunluğu 1-1/16 İnç 26.99 mm | AH9TRF 41AP09

CJT KOOLCARB 29510625 Matkap Ucu Saplama Uzunluğu 1-1/16 İnç 26.99mm

Stoktaki Ürünler
Öğe: AH9TRF Model: 29510625Çapraz Referans: 41AP09
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
€345.35 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Vida Makinesi Matkap Ucu
Ondalık Eşdeğeri1.0625
Boyut TürüKesirli İnç
Matkap Ucu Boyutu1-1 / 16 "
Bitişkaplanmamış
Flüt Uzunluğu144mm
sınıfZor görev
MalzemeKarbür Uçlu
Uzunluk208mm
Nokta Açısı125 Dereceleri
Nokta TürüHonlanmış, 4 Yönlü Bölünmüş
Şaft Dia.1"
Dahil Boyutlar1-1 / 16 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.62
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)21.08
Gemi genişliği (cm)2.54
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelOndalık EşdeğeriBoyut TürüFlüt UzunluğuUzunlukŞaft Dia.Dahil BoyutlarÜcret
CJT KOOLCARB 29502500 Matkap Ucu Saplama Uzunluğu 1/4 İnç 6.35mm | AH9TMJ 41AN19 295025000.2500Kesirli İnç1 17 / 32 "100mm15 / 64 "1 / 4 "€195.71
CJT KOOLCARB 29502656 Matkap Ucu Saplama Uzunluğu 17/64 İnç 6.75mm | AH9TML 41AN21 295026560.2656Kesirli İnç1 9 / 32 "4"1 / 4 "17 / 64 "€187.85
CJT KOOLCARB 29502812 Matkap Ucu Saplama Uzunluğu 9/32 İnç 7.14mm | AH9TMN 41AN23 295028120.2812Kesirli İnç1 9 / 32 "4"17 / 64 "9 / 32 "€197.36
CJT KOOLCARB 29502953 Matkap Ucu Saplama Uzunluğu 7.50mm | AH9TMP 41AN24 295029530.2953metrik1 9 / 32 "4"7.00mm7.50mm€32.71
CJT KOOLCARB 29502969 Matkap Ucu Saplama Uzunluğu 19/64 İnç 7.54mm | AH9TMQ 41AN25 295029690.2969Kesirli İnç1.75 "105.5mm9 / 32 "19 / 64 "€163.81
CJT KOOLCARB 29503125 Matkap Ucu Saplama Uzunluğu 5/16 İnç 7.94mm | AH9TMR 41AN26 295031250.3125Kesirli İnç1.75 "105.5mm19 / 64 "5 / 16 "€176.18
CJT KOOLCARB 29503281 Matkap Ucu Saplama Uzunluğu 21/64 İnç 8.33mm | AH9TMU 41AN28 295032810.3281Kesirli İnç1 15 / 16 "4 11 / 32 "5 / 16 "21 / 64 "€170.81

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CJT KOOLCARB 29510625 Matkap Ucu Saplama Uzunluğu 1-1/16 İnç 26.99mm
€345.35 / Adet