CLAMPCO 93173-0569 T-Cıvata Kelepçesi, Mandal Tarzı, 5.69 X 5.5 X 5.88 İnç Boyutu, PK 25
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Bant Kelepçesi |
Cıvata Uzunluğu | 2.5 " |
Maks. Çap | 5.88 " |
Min. Çap. | 5.5 " |
Nominal çap | 5.69 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Cıvata Uzunluğu | Maks. Çap | Nominal çap | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|
93172-0238 | 2.25 " | 2.5 " | 2.38 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
93172-0250 | 2.25 " | 2.62 " | 2.5 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
93172-0262 | 2.25 " | 2.75 " | 2.62 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
93172-0281 | 2.25 " | 2.88 " | 2.81 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
93172-0288 | 2.25 " | 3" | 2.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
93172-0300 | 2.25 " | 3.12 " | 3" | - | TEKLİF TALEBİ
|
93172-0312 | 2.25 " | 3.25 " | 3.12 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00